Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 4RU76 1/2hp | AD9HAP 4291K32

DAYTON 4RU76 Αντλία Φυγοκεντρική 1/2hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9HAP Μοντέλο: 4RU76Σταυρός: 4291K32

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,156.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές8.8/4.4
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head17 @ 58 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head10-30 GPM @ 72-43 ft.
Αποστραγγίστε το βύσμαΕύκολα προσβάσιμο
κορνίζα48Y
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού37
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού34
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού31
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού25
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού19
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού13
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού3
Ύψος8.625 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος στενής κοκκώδους πλάκας
HP1/2
Hz60
Πτερωτή Dia.4-7 / 16 ίντσες
Υλικό πτερωτώνNoryl
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος1-1 / 4 "
Μήκος12 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης100 PSI
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού1.0CP
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής34 @ 20 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι83 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 F
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής3 @ 80 πόδια
ΚινητήραςODP
Στροφές κινητήρα3450
Outlet1"
Φάση1
Περιστροφή θύραςΘέσεις 4
Εφαρμογή σφραγίδαςΝερό
Υλικό σφραγίδαςStandard, Carbon Ceramic Faces, Buna Elastomer και SS Parts
Τύπος σφραγίδας21
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΥψηλό κεφάλι
Τάση115/230
Υγρό υλικόNoryl, χυτοσίδηρος, ανοξείδωτο ατσάλι, άνθρακας, κεραμικό, Buna.
Πλάτος7 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.05
Ύψος πλοίου (cm)27.43
Μήκος πλοίου (cm)50.29
Πλάτος πλοίου (cm)25.65
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΤύπος ρουλεμάνGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιούΤιμή
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZWZ6 1/2 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4HPP 2ZWZ6398.4/4.8Μπάλα3736322821€1,129.81
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZWZ7 1/2 Hp 3-phase 208-230 / 460 | AC4HPQ 2ZWZ7391.8-1.7/0.9Μπάλα3736322821€907.13
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZWZ8 3/4 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4HPR 2ZWZ84911.3/5.6Μπάλα4746423732€970.25
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZWZ9 3/4 Hp 3-phase 208-230 / 460 | AC4HPT 2ZWZ9492.7-2.5/1.2Μπάλα4746423732€946.80
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZXA3 1 1/2 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4HPW 2ΖΧΑ39013.5/6.4Μπάλα8785787162€1,173.02
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZXA4 1.5 Hp 3-phase 208-230 / 460 | AC4HPX 2ΖΧΑ4904.4-3.9/2.0Μπάλα8785787162€1,195.87
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZXA5 2 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4HPY 2ΖΧΑ59016.6/8.3Μπάλα8785787162€1,599.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4RU76 Αντλία Φυγοκεντρική 1/2hp
€1,156.06 /μονάδα