Είδος | Φυγοκεντρική αντλία |
Ενισχυτές | 11.3/5.6 |
Τύπος ρουλεμάν | Μπάλα |
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head | 33 @ 59 πόδια |
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head | 20-44 @ 80-35 πόδια |
Αποστραγγίστε το βύσμα | Εύκολα προσβάσιμο |
Duty | Συνεχής |
κορνίζα | 56J |
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού | 53 |
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού | 51 |
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού | 49 |
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού | 47 |
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού | 46 |
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού | 42 |
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού | 37 |
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού | 32 |
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού | 27 |
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού | 19 |
GPM νερού @ 90 Ft. του κεφαλιού | 12 |
Ύψος | 8.5 " |
Στέγαση Υλικό | Χαλκί |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
Υλικό πτερωτών | 316 από ανοξείδωτο ατσάλι |
Τύπος στροφείου | Κλειστό |
Είσοδος | 1-1 / 4 " |
Πίεση εισόδου | 200 PSI |
Μήκος | 13 " |
Μέγιστη. Πίεση θήκης | 200 PSI |
Μέγιστη. Ντία. Στερεά | 5 / 32 " |
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού | 100 SSU |
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής | 53 @ 10 πόδια |
Μέγιστη. Κεφάλι | 98 πόδια |
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού. | 200 F |
Μέγιστη. Πίεση | 42 PSI |
Μέγιστη. Ειδικό βάρος | 1.0 |
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής | 12 @ 90 πόδια |
Κινητήρας | ODP |
Στροφές κινητήρα | 3450 |
Τύπος κινητήρα | ODP |
Πλαίσιο NEMA / IEC | 56J |
Outlet | 1" |
Φάση | 1 |
Περιστροφή θύρας | 4 Αυξήσεις θέσης |
Υλικό βιδών | Ανοξείδωτο ατσάλι |
Εφαρμογή σφραγίδας | Μεγάλη διάρκεια ζωής όταν δεν λειτουργεί στεγνό ή άντλησης λειαντικών |
Υλικό σφραγίδας | Viton |
Τύπος σφραγίδας | Μηχανικός άνθρακας σε κεραμικό |
Συντελεστής εξυπηρέτησης | 1.5 |
Υλικό άξονα | 303 από ανοξείδωτο ατσάλι |
Χαρακτηριστικά | Υψηλό κεφάλι |
Τάση | 115/230 |
Υλικό Volute | Χαλκί |
Υγρό υλικό | Χάλκινο, Ορείχαλκο, Βιτόν, Άνθρακας, Κεραμικό, 316 SS |
Πλάτος | 10 " |