REELCRAFT WC80001 Καλώδιο συγκόλλησης 1 τροχού | AD8WEY 4NB20

REELCRAFT WC80001 Καλώδιο συγκόλλησης 1 τροχού

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8WEY Μοντέλο: WC80001 1Cross Ref: 4NB20

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,453.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο Reel
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
Ο τύπος της μονάδαςΆνοιξη
Ύψος25.38 "
ΜάνταλοΑδιάβροχο, αυτο κλειδώσιμο
Μήκος24 "
Μέγιστη. Amps400
Μέγιστη. Θερμ.250 F
ΒάσηΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρική συγκόλληση
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 52.65
Ύψος πλοίου (cm)72.9
Μήκος πλοίου (cm)72.9
Πλάτος πλοίου (cm)46.99
Κωδικός ΕΣ8425310100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • # 1 Χωρητικότητα καλωδίου (Ft.) (75)
    • # 1/0 Χωρητικότητα καλωδίου (Ft.) (75)
    • # 2/0 Χωρητικότητα καλωδίου (Ft.) (75)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
REELCRAFT WC7000 Καλώδιο συγκόλλησης 1 τροχού | AD8WEX 4NB19 WC7000 120.25 "19 "14.75 "€1,752.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT WC80001 Καλώδιο συγκόλλησης 1 τροχού
€2,453.82 /μονάδα