Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS ST500 1/2 Float Valve, 1/2 Inch Connection, 125 Psi Pressure | BY7XHK 0770180

WATTS ST500 1/2 Float Valve, 1/2 Inch Connection, 125 Psi Pressure

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BY7XHK Μοντέλο: ST500 1/2Σταυρός: 0770180
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
€84.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα πλωτήρα
Υλικό σώματοςΧαλκί
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "
Πίεση εισόδου55 PSI
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Αρ. ΣειράST500
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΑρσενικό σπείρωμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα πλωτήρα, Σύνδεση 1/2 ιντσών, πίεση 125 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εξόδουΜέγεθος σύνδεσηςΠίεση εισόδουΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Αρ. ΣειράΣύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS ST750 3/4 Float Valve, 3/4 Inch Connection, 125 Psi Pressure | BZ2XVT 0770181 ST750 3/4Αρσενικό σπείρωμα3 / 4 "55 PSI125 psi180 βαθμοί FST750-3 / 4 "€103.59
WATTS ST1250 1 1/4 Float Valve, 1 1/4 Inch Connection, 125 Psi Pressure | BZ9CYV 0780282 ST1250 1 1/4Γυναίκα με σπείρωμα1-1 / 4 "55 PSI125 psi180 μοίρες φάST1250Γυναίκα με σπείρωμα1-1 / 4 "€293.77
Βαλβίδα πλωτήρα WATTS 750-TO, έξοδος 3/4 ιντσών, πίεση 165 Psi | CA2KBK 0780009 750-TOΑρσενικό σπείρωμα-50 psi165 psi180 μοίρες φά750Αρσενικό σπείρωμα3 / 4 "€132.45
WATTS ST1250 1 1/2 Float Valve, 1 1/2 Inch Connection, 125 Psi Pressure | CA2KBN 0780283 ST1250 1 1/2Γυναίκα με σπείρωμα1-1 / 2 "55 PSI125 psi180 μοίρες φάST1250Γυναίκα με σπείρωμα1-1 / 2 "€319.24
Βαλβίδα πλωτήρα WATTS ST2000, Σύνδεση 2 ιντσών, πίεση 125 Psi | CA2KBQ 0780284 ST2000Γυναίκα με σπείρωμα2"55 PSI125 psi180 μοίρες φάST2000Γυναίκα με σπείρωμα2"€334.55
Βαλβίδα πλωτήρα WATTS 500, Σύνδεση 1/2 ίντσας, πίεση 165 Psi | CB3JWG 0780003 500Σκέτη1 / 2 "50 psi165 psi180 μοίρες φά500Σκέτη1 / 2 "€94.25
Βαλβίδα πλωτήρα WATTS 375, έξοδος 3/8 ιντσών, πίεση 165 Psi | CB3JWH 0780001 375Αρσενικό σπείρωμα-50 psi165 psi180 μοίρες φά375Αρσενικό σπείρωμα3 / 8 "€106.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS ST500 1/2 Float Valve, 1/2 Inch Connection, 125 Psi Pressure
€84.04 /μονάδα