TENNSCO RXHS-9636 Πρόσθετο ράφι Επίπεδο 3 ίντσες Ύψος x 96 ίντσες πλάτος x 36 ίντσες βάθος | AH9AVK 39FM86

TENNSCO RXHS-9636 Πρόσθετο επίπεδο ραφιού 3 ίντσες Ύψος x 96 ίντσες πλάτος x 36 ίντσες βάθος

Είδος: AH9AVK Μοντέλο: RXHS-9636Cross Ref: 39FM86
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€520.85 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρόσθετο επίπεδο ραφιού
Χωρητικότητα δέσμης2600 λίβρες
ΧρώμαΜεσαίο γκρι
Προφίλ καταστρώματαΑτσάλι
Βάθος36 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο SCS Indoor Advantage
Ύψος3"
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων1
Προφίλ ⬇️βαρύς
Χωρητικότητα ραφιού2600 λίβρες
Πλάτος96 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 48.6
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧωρητικότητα δέσμηςΧρώμαΚατασκευήΠροφίλ καταστρώματαΒάθοςφινίρισμαΧωρητικότητα ραφιούΤιμή
TENNSCO BPB-48-24 Πρόσθετο ράφι Επίπεδο 48 x 24 Χωρίς κατάστρωμα | AD9NQU 4TV18 BPB-48-2444150ΓκρίΑτσάλιΟχι24--€73.45
TENNSCO BPB-48-36 Πρόσθετο ράφι Επίπεδο 48 x 36 Χωρίς κατάστρωμα | AD9NQV 4TV19 BPB-48-3644150ΓκρίΑτσάλιΟχι36--€78.33
TENNSCO BPB-48-48 Πρόσθετο ράφι Επίπεδο 48 x 48 Χωρίς κατάστρωμα | AD9NQW 4TV20 BPB-48-4844150ΓκρίΑτσάλιΟχι48--€92.20
TENNSCO BPB-60-24 Πρόσθετο ράφι Επίπεδο 60 x 24 Χωρίς κατάστρωμα | AD9NQX 4TV21 BPB-60-2453800ΓκρίΑτσάλιΟχι24--€83.95
TENNSCO BPB-60-36 Πρόσθετο ράφι Επίπεδο 60 x 36 Χωρίς κατάστρωμα | AD9NQY 4TV22 BPB-60-3653800ΓκρίΑτσάλιΟχι36--€87.87
TENNSCO BPB-60-48 Πρόσθετο ράφι Επίπεδο 60 x 48 Χωρίς κατάστρωμα | AD9NQZ 4TV23 BPB-60-4853800ΓκρίΑτσάλιΟχι48--€97.28
TENNSCO BPB-72-24 Πρόσθετο ράφι Επίπεδο 72 x 24 Χωρίς κατάστρωμα | AD9NRA 4TV24 BPB-72-2462750ΓκρίΑτσάλιΟχι24--€96.60
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO RXHS-9636 Πρόσθετο επίπεδο ραφιού 3 ίντσες Ύψος x 96 ίντσες πλάτος x 36 ίντσες βάθος
€520.85 /μονάδα