ANSELL 93-700 Touchntuff αποστειρωμένα γάντια νιτριλίου μιας χρήσης


Τα γάντια καθαρού χώρου νιτριλίου μιας χρήσης Ansell TouchNTuff 93-700 Series χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις φαρμακευτικής, βιοτεχνολογίας και εργαστηριακής έρευνας για τη διατήρηση ασηπτικών συνθηκών κατά τη διάρκεια κρίσιμων διεργασιών. Αυτά τα γάντια είναι ιδανικά σε ιατρικά περιβάλλοντα για χειρουργικές επεμβάσεις και πιθανούς χειρισμούς ...μολυσματικά υλικά. Το υλικό νιτριλίου τους παρέχει εξαιρετική χημική αντοχή, προστατεύοντας από διάφορες επικίνδυνες ουσίες. Έχουν δοκιμαστεί για χρήση με φάρμακα χημειοθεραπείας σύμφωνα με το ASTM D6978, διασφαλίζοντας ότι πληρούν τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Κατηγορία: 100 , Χρώμα: Πράσινο , Μανσέτα: Χειροποίητα , Τέλος: Δάχτυλα με υφή , Χέρι: Αμφιδέξιος , Κλάση ISO: 5 , Μήκος: 11 13 / 16 " , Υλικό: Νιτρίλιο , Πάχος: 5 χλμ.
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
93-700
L€915.42
A
93-700
M€915.42
A
93-700
S€915.42
A
93-700
XL€915.42

93-700 Touchntuff αποστειρωμένα γάντια νιτριλίου μιας χρήσης

Τα γάντια καθαρού χώρου νιτριλίου μιας χρήσης Ansell TouchNTuff 93-700 Series χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις φαρμακευτικής, βιοτεχνολογίας και εργαστηριακής έρευνας για τη διατήρηση ασηπτικών συνθηκών κατά τη διάρκεια κρίσιμων διεργασιών. Αυτά τα γάντια είναι ιδανικά σε ιατρικά περιβάλλοντα για χειρουργικές επεμβάσεις και χειρισμό δυνητικά μολυσματικών υλικών. Το υλικό νιτριλίου τους παρέχει εξαιρετική χημική αντοχή, προστατεύοντας από διάφορες επικίνδυνες ουσίες. Έχουν δοκιμαστεί για χρήση με φάρμακα χημειοθεραπείας σύμφωνα με το ASTM D6978, διασφαλίζοντας ότι πληρούν τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας.

Χαρακτηριστικά

  • Έχουν αντιστατική ιδιότητα, σύμφωνα με τα πρότυπα EN1149 για στατική διάχυση.
  • Αυτά τα γάντια προσφέρουν βαθμολογία κατηγορίας καθαρού δωματίου κλάσης 100 / ISO 5, κατάλληλα για κρίσιμα περιβάλλοντα που απαιτούν χαμηλά επίπεδα σωματιδίων.
  • Προσφέρουν ένα χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα, καθιστώντας τα εύκολα αναγνωρίσιμα και διαφοροποιώντας τα από άλλους τύπους γαντιών.
  • Αυτά τα γάντια είναι εξοπλισμένα με εκτεταμένο μήκος περιχειρίδας για πρόσθετη προστασία και κάλυψη στον καρπό και στο αντιβράχιο.
  • Διαθέτουν δάχτυλα με υφή στην εξωτερική επιφάνεια των γαντιών για ενίσχυση της πρόσφυσης και του ελέγχου σε διάφορα.
  • Αυτά τα γάντια είναι κατασκευασμένα από νιτρίλιο για την εξαιρετική τους χημική αντοχή και αντοχή.
  • Διαθέτουν εσωτερική επιφάνεια γαντιών χωρίς πούδρα και χλωρίωση για βελτιωμένη άνεση και εύκολη εφαρμογή.
  • Αυτά τα γάντια έχουν αμφιδέξιο σχήμα, επιτρέποντάς τους να φοριούνται και από τα δύο χέρια, παρέχοντας ευκολία στη διανομή και τη χρήση.
  • Περιλαμβάνουν μανσέτα με χάντρες, εξασφαλίζοντας ασφαλή εφαρμογή και αποτρέποντας τα γάντια από το να κυλήσουν προς τα κάτω κατά τη χρήση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;