Γάντια ANSELL 93-700 Strl Cleanroom Nitrile XL - Συσκευασία 200 | AD6MTR 46C633

ANSELL 93-700 Strl Cleanroom Gloves Nitrile XL - Πακέτο 200

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6MTR Πρότυπο: 93-700Κωδ. Σταυρού: 46C633

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€915.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓάντια στείρα Cleanroom
Τάξη100
ΧρώμαΠράσινο
ΜανσέταΧειροποίητα
φινίρισμαΔάχτυλα με υφή
ΧέριΑμφιδέξιος
Κατηγορία ISO5
Μήκος11 13 / 16 "
ΥλικόΝιτρίλιο
ΜέγεθοςXL
Πάχος5 χλμ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.155
Ύψος πλοίου (cm)26.92
Μήκος πλοίου (cm)46.23
Πλάτος πλοίου (cm)30.99
Κωδικός ΕΣ4015191050
Χώρα ΠροέλευσηςTH

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
Γάντια ANSELL 93-700 Strl Cleanroom Nitrile S - Συσκευασία 200 | AD6MTN 46C630 93-700S€915.42
ANSELL 93-700 Strl Cleanroom Gloves Nitrile M - Πακέτο 200 | AD6MTP 46C631 93-700M€915.42
ANSELL 93-700 Strl Cleanroom Gloves Nitrile L - Πακέτο 200 | AD6MTQ 46C632 93-700L€915.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANSELL 93-700 Strl Cleanroom Gloves Nitrile XL - Πακέτο 200
€915.42 /μονάδα