REELCRAFT Σειρά WC, καρούλι σωλήνα συγκόλλησης


Φίλτρα
Ρουλεμάν: Μόνιμα λιπαντικά , Τύπος μονάδας δίσκου: Άνοιξη , Μάνταλο: Αδιάβροχο, αυτο κλειδώσιμο , Μέγιστη. Ενισχυτές: 400 , Μέγιστη. Θερμ.: 250 F , Τοποθέτηση: Όροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό , Τύπος: Ηλεκτρική συγκόλληση
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
WC7000 1
20.25 "19 "14.75 "€1,752.48
B
WC80001 1
25.38 "24 "16 "€2,453.82

Σειρά WC, καρούλι σωλήνα συγκόλλησης

Οι τροχοί σωλήνων συγκόλλησης Reelcraft είναι ιδανικοί για την αποθήκευση καλωδίων μακράς συγκόλλησης με οργανωμένο και ασφαλή τρόπο, εξαλείφοντας έτσι κάθε κίνδυνο πτώσης. Αυτοί οι τροχοί καλωδίων συγκόλλησης τόξου διαθέτουν μια συνεχή διαδρομή ρεύματος που τροφοδοτείται από έναν ζωντανό κλειστό δακτύλιο 400 A, 90 VDC και μια ρομποτικά συγκολλημένη βάση χάλυβα για μέγιστη αντοχή κατά τη διάρκεια των εργασιών. Έρχονται επίσης εξοπλισμένα με μόνιμα λιπαντικά ρουλεμάν για μειωμένες υπηρεσίες συντήρησης και ελατήριο κίνησης με αποσπώμενη κλωστή για να εξαλείψουν τις πιθανότητες ζημιάς του ελατηρίου λόγω της αντίστροφης περιέλιξης. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των τροχών καλωδίων συγκόλλησης τόξου, που διατίθενται σε μήκη 19 και 20 ιντσών Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;