REELCRAFT EP1200-23-28 1 Ελαστικός σωλήνας 1 ίντσας Id x 230 Feet 3000 Psi | AD8ERZ 4JNA4

REELCRAFT EP1200-23-28 1 καρούλι σωλήνα 1 ίντσας Id x 230 πόδια 3000 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8ERZ Μοντέλο: EP1200-23-28 1Σταυρός αναφορά: 4JNA4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,781.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
ΧρώμαRed
ΚατασκευήΣυγκολλημένο πλαίσιο
Ο τύπος της μονάδαςΜηχανοκίνητα
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος25.13 "
Αναγνωριστικό σωλήναN
Μάνικα μέσα Dia.1"
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα230ft.
Έξοδος σωλήνα (In.)1 "(F) NPT
Μήκος23 "
Μέγιστη. Εκτίμηση πίεσης3000 psi
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)225 βαθμοί F
Τάση κινητήρα12 VDC
ΒάσηΜοτίβο οπής μπουλονιού
Δεν περιλαμβάνονταιΜανίκα
Είσοδος κυλίνδρου1 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςΆφλας
Περιστρεφόμενο υλικόΕπινικελωμένο χάλυβα
ΧαρακτηριστικάΒαρέως
Πλάτος40.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 64.41
Ύψος πλοίου (cm)76.45
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)106.68
Κωδικός ΕΣ8543709650
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟ τύπος της μονάδαςΎψοςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜήκοςΠλάτοςΤιμή
REELCRAFT HC1200-19-18 1 Ελαστικός σωλήνας 1 ίντσα Id x 105 Πόδια 3000 Psi | AD8ERW 4JNA1 HC1200-19-18 1Στρόφαλος χεριών21 "105ft.19 "34 "€1,061.59
REELCRAFT HC1200-23-18 1 Ελαστικός σωλήνας 1 ίντσας Id x 150 πόδια 3000 Psi | AD8ERX 4JNA2 HC1200-23-18 1Στρόφαλος χεριών25.13 "150ft.23 "34 "€1,133.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT EP1200-23-28 1 καρούλι σωλήνα 1 ίντσας Id x 230 πόδια 3000 Psi
€1,781.19 /μονάδα