REELCRAFT Κύλινδροι εύκαμπτου σωλήνα, 1 ίντσας σωλήνας εσωτερικής διαμέτρου, 3000 PSI


Φίλτρα
Ρουλεμάν: Μόνιμα λιπαντικά , Χρώμα: Red , Κατασκευή: Συγκολλημένο πλαίσιο , Τέλος: Σκονισμένο με σκόνη , Αναγνωριστικό σωλήνα: N , Εύκαμπτος σωλήνας Inside Dia.: 1" , Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F): 225 βαθμοί F , Τάση κινητήρα: 12 VDC , Τοποθέτηση: Μοτίβο οπής μπουλονιού , Είσοδος καρουλιού: 1 "(F) NPT , Τύπος σφραγίδας: Άφλας
ΣτυλΜοντέλοΟ τύπος της μονάδαςΎψοςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HC1200-19-18 1
Στρόφαλος χεριών21 "105ft.19 "34 "€1,061.59
A
HC1200-23-18 1
Στρόφαλος χεριών25.13 "150ft.23 "34 "€1,133.45
B
EP1200-23-28 1
Μηχανοκίνητα25.13 "230ft.23 "40.5 "€1,781.19

Κύλινδροι εύκαμπτου σωλήνα, 1 ίντσας σωλήνας εσωτερικής διαμέτρου, 3000 PSI

Τα καρούλια εύκαμπτων σωλήνων Reelcraft τοποθετούνται σε δάπεδα, τοίχους ή φορτηγά για αποθήκευση, άνεμο και ξετύλιγμα εύκαμπτων σωλήνων αέρα, νερού και χημικών για την προστασία τους από ζημιές λόγω μπερδέματος και τσακίσματος. Διαθέτουν κατασκευή από χάλυβα βαρέως διαμετρήματος με επίστρωση πούδρας για δομική αντοχή και αντοχή στη διάβρωση. Αυτοί οι κύλινδροι διαθέτουν μανιβέλα χειρός ή ηλεκτρικούς κινητήρες με επανατύλιξη στροφάλου μετάδοσης κίνησης για σωλήνες ανάσυρσης. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα από αυτά τα καρούλια εύκαμπτων σωλήνων κόκκινου χρώματος για να κρατήσετε εύκαμπτους σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου 1 ίντσας μήκους που κυμαίνονται από 105 έως 230 πόδια.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;