Το Reelcraft HC1200-23-18 1 καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χρησιμοποιείται για αποθήκευση, μεταφορά και διανομή εύκαμπτων σωλήνων που μεταφέρουν αέρα, νερό, ντίζελ, βενζίνη, υδραυλικό λάδι ή χημικά σε γεωργικές εφαρμογές, πλύσιμο υπό πίεση και μεταφορά χημικών. Αυτό το καρούλι εύκαμπτου σωλήνα μεγάλου πλαισίου λειτουργεί χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μανιβέλα χειρός και διαθέτει φαρδιές διαδρομές υγρού για την υποδοχή εύκαμπτων σωλήνων μεγάλης διαμέτρου μεγάλου μήκους, εξασφαλίζοντας αυξημένη παροχή όγκου. Μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο, πάτωμα, πάγκο ή φορτηγό. Αυτό το καρούλι σωλήνα μπορεί να χειριστεί έναν εύκαμπτο σωλήνα 150 ποδιών με εσωτερική διάμετρο 1 ίντσας και μέγιστη πίεση λειτουργίας 3000 psi.
Χαρακτηριστικά:
- Το 1200 καρούλι σωλήνα Reelcraft HC23-18-1 έχει σχέδιο ανοιχτού τυμπάνου με βαριά και βιδωμένη κατασκευή για στιβαρή δομή καρούλι και ομοιόμορφο τύλιγμα εύκαμπτου σωλήνα γύρω από το τύμπανο του τυμπάνου.
- Διαθέτει θηλυκό περιστρεφόμενο NPT 1 ιντσών με σφράγισμα TFE/P για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση του σωλήνα χωρίς να αφαιρείτε το καρούλι από τη βάση του.
- Αυτό το καρούλι διαθέτει φρένο έλξης ή φρένο τάνυσης για να ελέγχει την ταχύτητα έλξης και να αποτρέπει την ελεύθερη περιστροφή του καρουλιού κατά τη μεταφορά ή τη λειτουργία.
- Τα μόνιμα λιπαινόμενα ρουλεμάν του εξασφαλίζουν ομαλή περιστροφή σε όλη τη διάρκεια ζωής του.
- Αυτό το καρούλι εύκαμπτου σωλήνα είναι εξοπλισμένο με προσαρμογέα λαιμού χήνας για ομαλή περιτύλιξη / ανάσυρση του σωλήνα χωρίς να σχηματίζονται τσακίσεις.
- Οι δίσκοι με ρομποτική περιστροφή και ραβδώσεις CNC στις πλευρές αυτού του καρουλιού έχουν τυλιγμένες άκρες για αυξημένη αντοχή, προστασία του σωλήνα και ασφάλεια του χρήστη.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Reelcraft S600102 Στρόφαλο με λαβή: Αυτές οι λαβές μανιβέλας χρησιμοποιούνται για την επέκταση ή την απόσυρση του εύκαμπτου σωλήνα σε αυτό το καρούλι σωλήνα Reelcraft HC1200-23-18 1.
- Συγκρότημα λαβής κλειδαριάς Reelcraft S280109: Αυτά τα συγκροτήματα λαβής κλειδαριάς χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση παλαιών, κατεστραμμένων ή φθαρμένων εξαρτημάτων σε αυτό το καρούλι σωλήνα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποιες θερμοκρασίες είναι κατάλληλες για τη λειτουργία αυτού του καρουλιού σωλήνα Reelcraft HC1200-23-18 1;
A. Reelcraft HC1200-23-18 1 καρούλι σωλήνα μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 32 έως 225 βαθμούς F.
Ε. Ποιο είναι το υλικό κατασκευής αυτού του καρουλιού σωλήνα Reelcraft HC1200-23-18 1;
A. Reelcraft HC1200-23-18 1 καρούλι σωλήνα έχει χαλύβδινη κατασκευή με επίστρωση πούδρας για δομική ακαμψία και ήπια αντοχή στη διάβρωση. Η περιστροφή είναι κατασκευασμένη από επινικελωμένο χάλυβα για μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση και τη φθορά.
Ε. Πώς είναι τοποθετημένο αυτό το καρούλι σωλήνα Reelcraft HC1200-23-18 1;
A.
- Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι η επιλεγμένη επιφάνεια στήριξης είναι επίπεδη και άκαμπτη ενώ ελέγχεται για σωστή ευθυγράμμιση.
- Στη συνέχεια, ανοίξτε τέσσερις οπές στερέωσης στη βάση του πλαισίου του καρουλιού.
- Εισαγάγετε τέσσερα μπουλόνια μέσα από αυτές τις οπές στερέωσης για να στερεώσετε το καρούλι στην επιφάνεια στερέωσης. Σφίξτε τα για να εξασφαλίσετε σταθερή, άκαμπτη προσάρτηση.