REELCRAFT HC1200-19-18 1 Ελαστικός σωλήνας 1 ίντσα Id x 105 Πόδια 3000 Psi | AD8ERW 4JNA1

REELCRAFT HC1200-19-18 1 καρούλι σωλήνα 1 ίντσας Id x 105 πόδια 3000 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8ERW Μοντέλο: HC1200-19-18 1Σταυρός αναφορά: 4JNA1

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,148.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
ΧρώμαRed
ΚατασκευήΣυγκολλημένο πλαίσιο
Ο τύπος της μονάδαςΣτρόφαλος χεριών
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος21 "
Αναγνωριστικό σωλήναN
Μάνικα μέσα Dia.1"
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα105ft.
Έξοδος σωλήνα (In.)1 "(F) NPT
Μήκος19 "
Μέγιστη. Εκτίμηση πίεσης3000 psi
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)225 βαθμοί F
ΒάσηΜοτίβο οπής μπουλονιού
Δεν περιλαμβάνονταιΜανίκα
Είσοδος κυλίνδρου1 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςΆφλας
Περιστρεφόμενο υλικόΕπινικελωμένο χάλυβα
ΧαρακτηριστικάΒαρέως
Πλάτος34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.5
Ύψος πλοίου (cm)49.53
Μήκος πλοίου (cm)85.6
Πλάτος πλοίου (cm)54.61
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟ τύπος της μονάδαςΎψοςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜήκοςΠλάτοςΤιμή
REELCRAFT HC1200-23-18 1 Ελαστικός σωλήνας 1 ίντσας Id x 150 πόδια 3000 Psi | AD8ERX 4JNA2 HC1200-23-18 1Στρόφαλος χεριών25.13 "150ft.23 "34 "€1,226.22
REELCRAFT EP1200-23-28 1 Ελαστικός σωλήνας 1 ίντσας Id x 230 Feet 3000 Psi | AD8ERZ 4JNA4 EP1200-23-28 1Μηχανοκίνητα25.13 "230ft.23 "40.5 "€1,781.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT HC1200-19-18 1 καρούλι σωλήνα 1 ίντσας Id x 105 πόδια 3000 Psi
€1,148.46 /μονάδα