ALTRONIX Χρονόμετρα, ετήσια εκδήλωση 365 ημερών 24 ώρες, 1 κανάλι, LCD


Φίλτρα
Απαιτούμενες μπαταρίες: Ναι , Βάθος περιβλήματος (In.): 3.50 , Ύψος περιβλήματος (In.): 8.50 , Πλάτος περιβλήματος (In.): 7.50 , Τέλος: Γκρί , Υψος: 1.1 " , Συχνότητα εισαγωγής: 60 Hz , Τάση εισόδου: 12/24 AC / DC , Μήκος: 5.25 " , Υποκατηγορία: χρονόμετρο , Τύπος: χρονόμετρο , Πλάτος: 3"
ΣτυλΜοντέλοΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PT724A
Φαινολικό ή φίμπεργκλας€199.89
B
PT724AE
Ατσάλι€234.61

Χρονόμετρα, ετήσια εκδήλωση 365 ημερών 24 ώρες, 1 κανάλι, LCD

Οι χρονοδιακόπτες συμβάντων 24 ωρών 365 ημερών Altronix έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές ασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης, αυτοματισμού σπιτιού και κτιρίου και ελέγχου φωτισμού. Αυτοί οι χρονοδιακόπτες είναι ενσωματωμένοι με ανεξάρτητα ελεγχόμενες επαφές ρελέ C για να παρέχουν μανδάλωμα και στιγμιαίες λειτουργίες κατά τη διάρκεια ενός προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος. Διαθέτουν μνήμη EE Prom που αποτρέπει την απώλεια προγραμματισμού σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Έχουν δυνατότητα μπλοκ προγραμματισμού για να φιλοξενήσουν συνολικά 350 συμβάντα την εβδομάδα. Αυτά τα χρονόμετρα είναι κατασκευασμένα από χάλυβα / φαινολικό / υαλοβάμβακα για υψηλή μηχανική αντοχή και αντοχή στη διάβρωση και μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 έως 49 βαθμούς C.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;