REELCRAFT EA38112 M12D Καρούλι σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσα, 5000 Psi, μήκος σωλήνα 200 πόδια

Είδος: BT7CLG Μοντέλο: EA38112 M12D
€1,212.08 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧερούλι μανιβέλας

Λεπτομέρειες:

,Reelcraft's Series 30000 hose reels are designed for rugged, heavy duty applications requiring long lengths of hose and large storage capacity. All-bolted unitized construction with no welds to fatigue, full flow swivel and heavy gauge steel frame, spool and drum ensure longest service life. The Series 30000 vibration-proof, self-locking fasteners are ideal for industrial or field use such as turf care or pest control., , ,Hose replacement made easy – the goose neck can easily be removed to simplify adding long lengths of hose to the reel., ,Quality finish and corrosion resistant – Individually powder coated components offer the maximum protection from premature corrosion., ,Motor options – Multiple motor options provide an easy method to rewind long lengths of hose., ,

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜάνικα έξω από το Dia.Ο τύπος της μονάδαςφινίρισμαΕίσοδοςΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Τιμή
REELCRAFT CA32122 L1 Ελαστικός στρόφαλος μανιβέλας χειρός 1/2 ίντσας x 400 πόδια | AB9DGG 2CAJ1 CA32122 L1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα-Στρόφαλος χεριώνΣκονισμένο με σκόνη-35 "-250 βαθμοί F€390.18
REELCRAFT EA33128 L12D1 Ελαστικός σωλήνας με μηχανισμό τροχού 3/4 ίντσας Id x 275 πόδια | AB9DGJ 2CAJ3 EA33128 L12D1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα-ΜηχανοκίνηταΣκονισμένο με σκόνη-20.25 "-250 βαθμοί F€1,440.11
REELCRAFT CA38106 M 1 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσας Id x 140 πόδια 4500 Psi | AD8ETM 4JNC9 CA38106 Μ 1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα-Στρόφαλος χεριώνΣκονισμένο με σκόνη-17.75 "-400 βαθμοί F€603.40
REELCRAFT CA32128 L1 Ράβδος μανιβέλας χειρός στρόφαλος | AD8PRF 4LMG6 CA32128 L1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα-Στρόφαλος χεριώνΣκονισμένο με σκόνη-40 "-250 βαθμοί F€659.00
REELCRAFT CA38112 M1 Πλυντήριο πίεσης τροχών | AD8WFC 4NB24 CA38112 Μ1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα-Στρόφαλος χεριώνΣκονισμένο με σκόνη-17.75 "-400 βαθμοί F€574.72
REELCRAFT CA32112 M1 Ελαστικός σωλήνας 3000 Psi | AE2RBV 4Z934 CA32112 Μ1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα-Στρόφαλος χεριώνΑνθεκτικό παλτό σε σκόνη-25 "-250 βαθμοί F€537.64
REELCRAFT EA32118 M12D1 Ελαστικός σωλήνας | AE7KXP 5Z339 EA32118 M12D1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα-ΜηχανοκίνηταΣκονισμένο με σκόνη-23.625 "-250 βαθμοί F€1,484.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT EA38112 M12D Καρούλι σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσα, 5000 Psi, μήκος σωλήνα 200 πόδια
€1,212.08 /μονάδα