REED INSTRUMENTS SD-947 TC Θερμόμετρο / Καταγραφέας δεδομένων KJRSET | AH6WGF 36JH28

REED INSTRUMENTS SD-947 TC Θερμόμετρο/Καταγραφικό δεδομένων KJRSET

Στοιχείο: AH6WGF Μοντέλο: SD-947Cross Ref: 36JH28

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμόμετρο θερμοστοιχείου
Ακρίβεια+/- (0.4% + 1 βαθμοί C) και +/- (0.4% + 1.8 βαθμοί F)
Auto Power OffΝαι
Τύπος μπαταρίας(6) ΑΑ
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Στοιχεία κράτησηςΝαι
ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ1 GB έως 16 GB
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
περιβάλλον λειτουργίαςRS232, USB
ΜνήμηΜέγ. / Ελάχ
Αριθμός εισόδων4
Ανάλυση0.1 βαθμοί, 1 βαθμοί
Ρυθμός δειγματοληψίας1 έως 3600 δευτ.
Θερμ. Εύρος-199.99 βαθμοί έως 850 βαθμοί
Τύπος θερμοζεύγουςΤύπος E, Type J, Type K, Type R, Type S, Type T

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4944
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΤύπος μπαταρίαςΜνήμηΤιμή
ΟΡΓΑΝΑ REED Θερμόμετρο R2400, Θερμοστοιχείο τύπου Κ, -50 έως 1300 βαθμοί. Γ | CD4CZE ST-610B R2400---€122.85
ΘΕΡΜΟΜΕΝΟ ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ R2400-KIT |. CD4CZG R2400-ΚΙΤ---€469.06
REED INSTRUMENTS R2450SD Θερμοστοιχείο Θερμόμετρο, 2 Καναλιών | CH6RGZ 56HN59 R2450SD+/-0.4%, 1.8 Μοίρες. φά6 AAΕλάχ. / Μέγ€368.47
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REED INSTRUMENTS SD-947 TC Θερμόμετρο/Καταγραφικό δεδομένων KJRSET