Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REED INSTRUMENTS R2450SD Θερμοστοιχείο Θερμόμετρο, 2 Καναλιών | CH6RGZ 56HN59

REED INSTRUMENTS R2450SD Θερμόμετρο Θερμοστοιχείου, 2 Καναλιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6RGZ Μοντέλο: R2450SDCross Ref: 56HN59

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€368.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμόμετρο θερμοστοιχείου
Ακρίβεια+/-0.4%, 1.8 Μοίρες. φά
Auto Power OffΝαι
Τύπος μπαταρίας6 AA
Στοιχεία κράτησηςΝαι
Ύψος οθόνης38mm
Μέγεθος οθόνης38mm x 53mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Πλάτος οθόνης53mm
Ύψος20mm
Εύρος υγρασίας10% σε 85%
ΜνήμηΕλάχ. / Μέγ
Αριθμός καναλιών2, 4
Αριθμός ψηφίων3.5
Αντίσταση100 Ohm
Χρόνος Απόκρισης1 sec.
Τύπος αισθητήραRTD, Θερμοστοιχείο
ΧαρακτηριστικάRS-232
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Χώρα ΠροέλευσηςΤαϊβάν

Λεπτομέρειες:

Το θερμόμετρο καταγραφής δεδομένων REED Instruments R2450SD είναι ιδανικό για καταγραφή θερμοκρασιών, έως 3092 βαθμούς F, είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα στον επιθυμητό ρυθμό δειγματοληψίας από 1 έως 3600 δευτερόλεπτα. Αυτό το θερμόμετρο καταγραφής δεδομένων συνοδεύεται από συρμάτινο αισθητήρα με χάντρες, μαλακή θήκη μεταφοράς και μπαταρίες για χρήση σε ιατρικές, εκπαιδευτικές, Ε&Α, φαρμακευτικές, υπηρεσίες τροφίμων και εφαρμογές παρακολούθησης περιβάλλοντος.

Χαρακτηριστικά:

  • Το θερμόμετρο καταγραφής δεδομένων REED Instruments R2450SD εμφανίζει έως και 4 ξεχωριστές μετρήσεις θερμοκρασίας σε μια ευανάγνωστη οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό χρησιμοποιώντας θερμοστοιχεία τύπου K, J, R, S, E & T και αισθητήρες RTD.
  • Μπορεί να καταγράψει χειροκίνητα έως και 99 μετρήσεις και να αποθηκεύσει αυτόματα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας μια κάρτα μνήμης SD.
  • Αυτό το θερμόμετρο καταγραφής δεδομένων μπορεί να μετρήσει την τρέχουσα θερμοκρασία, τη διαφορά θερμοκρασίας (T1-T2) και τη μέγιστη & ελάχιστη θερμοκρασία για να παράγει γρήγορα ένα αρχείο Excel χωρίς τη χρήση λογισμικού.
  • Διαθέτει λειτουργία διατήρησης δεδομένων για πάγωμα της ένδειξης (στην οθόνη) και κλίμακα μονάδας θερμοκρασίας που επιλέγει ο χρήστης (βαθμός C / βαθμός F).
  • Αυτό το θερμόμετρο καταγραφής δεδομένων διαθέτει ένδειξη χαμηλής μπαταρίας και μηχανισμό αυτόματης απενεργοποίησης (μετά από 10 λεπτά) για εξοικονόμηση ζωής της μπαταρίας.
  • Χρησιμοποιεί 6 μπαταρίες AA ή έναν προσαρμογέα AC για την τροφοδοσία της μονάδας.
  • Αυτό το θερμόμετρο καταγραφής δεδομένων λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 32 έως 122 βαθμούς F (0 έως 50 βαθμούς C) και υγρασία μικρότερη από 85% RH.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Όργανα REED R8888 Σκληρή θήκη μεταφοράς: Επιτρέπει την εύκολη αποθήκευση και μεταφορά αυτού του θερμόμετρου καταγραφής δεδομένων.
  • REED Instruments R1500 Tripod: Ρυθμίζει αυτό το θερμόμετρο καταγραφής δεδομένων για μακροχρόνια συνεχή παρακολούθηση.
  • Όργανα REED RSD-ADP-NA & RSD-ADP-ΕΕ Τροφοδοτικές μονάδες: Αυτοί οι προσαρμογείς τροφοδοσίας 110V & 220V εξοικονομούν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας της μονάδας όταν εργάζεστε σε εσωτερικούς χώρους κοντά σε πρίζα.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CE

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να μετρήσετε τη διαφορά μεταξύ δύο μετρήσεων θερμοκρασίας σε αυτό το θερμόμετρο καταγραφής δεδομένων REED Instruments R2450SD;

A.

  • Εισαγάγετε δύο αισθητήρες θερμοστοιχείου στις υποδοχές εισόδου T1 & T2 της μονάδας ή δύο αισθητήρες RTD (Pt100 Ohm) στις υποδοχές εισόδου PT1 & PT2.
  • Για να δείτε τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των ανιχνευτών, κρατήστε πατημένο το κουμπί 'T1-T2' για 2 δευτερόλεπτα.
  • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 'T1-T2' ξανά για 2 δευτερόλεπτα για να συνεχίσετε την κανονική λειτουργία.

Ε. Πώς να καταγράψετε μέγιστες και ελάχιστες μετρήσεις σε αυτό το θερμόμετρο καταγραφής δεδομένων REED Instruments R2450SD;

A.

  • Μπείτε στη λειτουργία εγγραφής πατώντας το κουμπί REC. Το εικονίδιο 'REC' θα πρέπει να εμφανίζεται στην οθόνη LCD. Ο μετρητής θα πρέπει τώρα να αρχίσει να καταγράφει μέγιστες και ελάχιστες ενδείξεις.
  • Πατήστε το κουμπί REC μία φορά για να εμφανιστεί η μέγιστη τιμή όπως υποδεικνύεται από το εικονίδιο 'REC MAX'.
  • Πατήστε ξανά το κουμπί REC για να εμφανιστεί η ελάχιστη τιμή όπως υποδεικνύεται από το εικονίδιο 'REC MIN'.
  • Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί REC για δύο δευτερόλεπτα για έξοδο από τη λειτουργία εγγραφής και συνέχιση της κανονικής λειτουργίας.

Ε. Ποιο είναι το εύρος μέτρησης αυτού του θερμόμετρου καταγραφής δεδομένων REED Instruments R2450SD;

A.

  • Θερμοστοιχείο τύπου K: -148 έως 2372 βαθμοί F (-100 έως 1300 βαθμοί C)
  • Θερμοστοιχείο τύπου J: -148 έως 2102 βαθμοί F (-100 έως 1150 βαθμοί C)
  • Θερμοστοιχείο τύπου T: -148 έως 752 βαθμοί F (-100 έως 400 βαθμοί C)
  • Θερμοστοιχείο τύπου Ε: -148 έως 1652 βαθμοί F (-100 έως 900 βαθμοί C)
  • Θερμοστοιχείο τύπου R: 32 έως 3092 βαθμοί F (0 έως 1700 βαθμοί C)
  • Θερμοστοιχείο τύπου S: 32 έως 2732 βαθμοί F (0 έως 1500 βαθμοί C)
  • Ανιχνευτές RTD Pt100 Ohm: -327.9 έως 1562 βαθμοί F (-199.9 έως 850 βαθμοί C)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΤύπος μπαταρίαςΜνήμηΤιμή
REED INSTRUMENTS SD-947 TC Θερμόμετρο / Καταγραφέας δεδομένων KJRSET | AH6WGF 36JH28 SD-947+/- (0.4% + 1 βαθμοί C) και +/- (0.4% + 1.8 βαθμοί F)(6) ΑΑΜέγ. / Ελάχ-
RFQ
ΟΡΓΑΝΑ REED Θερμόμετρο R2400, Θερμοστοιχείο τύπου Κ, -50 έως 1300 βαθμοί. Γ | CD4CZE ST-610B R2400---€122.85
ΘΕΡΜΟΜΕΝΟ ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ R2400-KIT |. CD4CZG R2400-ΚΙΤ---€469.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REED INSTRUMENTS R2450SD Θερμόμετρο Θερμοστοιχείου, 2 Καναλιών
€368.47 /μονάδα