REED INSTRUMENTS

Από το 2004, η REED Instruments παρέχει ποιοτικές φορητές δοκιμές ακριβείας και όργανα μέτρησης. Με έδρα το Wilmington της Βόρειας Καρολίνας των Ηνωμένων Πολιτειών, τα προϊόντα της μάρκας μετρούν ακουστικά και θερμικά επίπεδα εξοπλισμού HVAC, συσκευές μαγειρέματος, δείγματα εργαστηρίου και αυτοκίνητα για τη διατήρηση ασφαλών συνθηκών εργασίας. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Όργανα Ελέγχου

Αναλώσιμα εργαστηρίου

Εργαλεία Χειρός

Electrical

HVAC και Ψύξη

Ασφάλεια

Ηλεκτρικά εργαλεία

Χειρισμός υλικού

Υδραυλικά

Συντήρηση στόλου και οχημάτων

Φιλοξενία επίπλων και υπηρεσία τροφίμων

Όργανα Ελέγχου Φίλτρα

Δοκιμή μη ηλεκτρικών ιδιοτήτωνΠροβολή όλων

  • Αξεσουάρ Borescope

    Μεγάλη γκάμα οδηγών μπάλας, προεκτάσεις καλωδίων κάμερας, κεφαλές κάμερας, δέκτες, κεφαλή κάμερας με προεκτάσεις 9mm και ολισθητήρες. ιδανικό για χρήση με οπίσθια για καλύτερη σκοπιμότητα σε δυσπρόσιτες περιοχές

  • Μετρητής πάχους επίστρωσης

    Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του πάχους επίστρωσης σε μαγνητικά και μη μεταλλικά υποστρώματα. Περιλαμβάνει μεγάλες, ευανάγνωστες οθόνες LCD, μηδενικά κουμπιά για γρήγορες ρυθμίσεις, αυτόματη βαθμονόμηση και ενδείξεις χαμηλής μπαταρίας

  • Περιβαλλοντικοί μετρητές

    Φορητοί και εύκολα ρυθμιζόμενοι περιβαλλοντικοί μετρητές που χρησιμοποιούνται για την ακριβή μέτρηση και καταγραφή της ταχύτητας του ανέμου, της θερμοκρασίας, της σχετικής υγρασίας και των ακτίνων άλφα / βήτα / γάμμα / ακτίνων Χ

  • Εξαρτήματα Force Gauge

    Περιλαμβάνει σφήνες για χρήση με μανόμετρα για να συγκρατεί το υπό δοκιμή υλικό στη θέση του

  • Δύναμη μετρητές
  • Μετρητές φωτός

    Μετρήστε την ποσότητα φωτός που διαχέεται σε εφαρμογές σκηνής φιλμ και φωτογραφίας, καθώς και κατά την παρακολούθηση νέων εγκαταστάσεων συστημάτων φωτισμού. Διαθέτει δυνατότητα αυτόματης εμβέλειας για βελτιστοποίηση των αναλύσεων και ένδειξη χαμηλής μπαταρίας / μηχανισμό αυτόματης απενεργοποίησης. Διατίθεται σε ενδείξεις 20k, 50k, 100k Lux

  • Μέτρηση μαγνητικού πεδίου

    Κατάλληλο για μέτρηση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων περιβάλλοντος (και AC και DC) σε μονάδες milliGauss & microTesla με αισθητήρες τύπου hall effect. Λειτουργίες μέγιστου/ελάχιστου & διατήρησης δεδομένων, ένδειξη πόλων N/S, δυνατότητα μηδενικής ρύθμισης, ευανάγνωστη οθόνη LCD & μηχανισμός αυτόματης απενεργοποίησης

  • Αξεσουάρ μετρητή υγρασίας

    Οι ελεγκτές υγρασίας ξύλου μετρούν την περιεκτικότητα υγρασίας διαφορετικών τύπων ξύλου. Διαθέστε έναν αισθητήρα ATC (αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας) για βελτιωμένη ακρίβεια, λειτουργία ελέγχου βαθμονόμησης 2 σημείων και ένδειξη χαμηλής μπαταρίας με μηχανισμό αυτόματου τερματισμού

  • Μετρητές υγρασίας

    Σχεδιασμένο για να ανιχνεύει το ποσοστό υγρασίας στο ξύλο και σε άλλα δομικά υλικά. Διαθέτει συναγερμό που ρυθμίζεται από το χρήστη και ενσωματωμένη ικανότητα αυτοβαθμονόμησης. Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης εξασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας

  • Ανιχνευτές ακτινοβολίας

    Φορητοί μετρητές ακτινοβολίας που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση διαρροών ακτινοβολίας, επιρρεπών σε μόλυνση περιοχών, ραδιενεργών εναποθέσεων στο έδαφος, σκεδαστών ακτίνων Χ και χαμένων υλικών. Διαθέτει συναγερμούς ρυθμιζόμενους από το χρήστη για ηχητική/οπτική ένδειξη και εσωτερική μνήμη με χωρητικότητα αποθήκευσης έως 4000 ομάδες δεδομένων

  • Βαθμονομητές στάθμης ήχου

    Χρησιμοποιείται για την παραγωγή σταθερού ακουστικού σήματος σε ελεγχόμενη συχνότητα & πλάτος για την επίτευξη ακριβούς βαθμονόμησης πεδίου (94 dB & 114 dB). Γνωρίστε τα πρότυπα IEC 60942 Class 2 για απόδοση ακριβείας έως +/- 0.5 dB. Συμβατό με όλα τα μικρόφωνα διαμέτρου 1/2 ιντσών

  • Αξεσουάρ μετρητή στάθμης ήχου

    Μπάλες παρμπρίζ συμβατές για χρήση με μικρόφωνο για να μειώσουν την κίνηση του αέρα και τις επιπτώσεις του ανέμου και να διατηρούν την κάψουλα του μικροφώνου καθαρή από βρωμιά και βρωμιά. Μπορεί να συνδυαστεί με ηχομετρητές REED Instruments SL-4022

  • Μετρητές στάθμης ήχου

    Σχεδιασμένο για να μετρά την ένταση του θορύβου ή των επιπέδων ήχου που παράγονται από διαφορετικές πηγές. Διαθέστε ένα μικρόφωνο που παρακολουθεί τα επίπεδα πίεσης του αέρα με τη βοήθεια ενός ενσωματωμένου διαφράγματος. Γνωρίστε τα πρότυπα IEC 60942 Class 2 για την παροχή ακρίβειας έως +/- 1.4 dB σε κρίσιμες εφαρμογές

  • Χρονόμετρα

    Ενσωματωμένο με προγραμματιζόμενο συναγερμό, λειτουργία ημερολογίου (ημέρα, μήνας, ημερομηνία), ψηφιακή οθόνη, κορδόνι 48 ιντσών, μπαταρία CR2032 / ηλιακό πάνελ (σε επιλεγμένα μοντέλα) τροφοδοτικό. Μοντέλο SW700 ιδανικό για μέτρηση υγρασίας, θερμοκρασίας, δείκτη θερμότητας & σημείου δρόσου με ακρίβεια +/- 3 sec/ημέρα

  • Αξεσουάρ στροβοσκοπίου και ταχομέτρου

    Περιλαμβάνει προεκτάσεις κώνου, επαφής, χοάνης & άξονα, προσαρμογείς τροχών, αντανακλαστικές ταινίες και ανταλλακτικοί λαμπτήρες για τη μέτρηση της ταχύτητας περιστροφής, της συχνότητας και των κραδασμών στα εξαρτήματα του μηχανήματος. ιδανικό για χρήση με αντλίες, συμπιεστές, κινητήρες και μεταφορείς

  • Στροβοσκόπια

    Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ταχύτητας και το πάγωμα της κίνησης ενός περιστρεφόμενου αντικειμένου με υψηλή ακρίβεια, χωρίς καμία φυσική επαφή. Διαθέτει λαβή πιστολιού και οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό 4/5 ψηφίων για εμφάνιση των αποτελεσμάτων ακόμη και κάτω από κακό φωτισμό. Περιλαμβάνει μια εγκατάσταση στήριξης τρίποδων για σταθερή χρήση

  • Ταχύμετρα

    Μετρήστε το ρυθμό περιστροφής ή την επιφανειακή ταχύτητα των κινητήρων, των μεταφορικών ταινιών και άλλων κινούμενων συστημάτων. Διαθέτει συμπαγή σχεδίαση εξοπλισμένη με οθόνη LCD για εμφάνιση των μετρήσεων με ακρίβεια έως +/-5%. Διατίθενται επίσης μοντέλα ενσωματωμένα με δυνατότητες επαφής και μη επαφής

  • Ανιχνευτές διαρροών υπερήχων

    Εξοπλισμένο με πομπό υπερήχων που παράγει σήμα 40 kHz για να βοηθήσει στον εντοπισμό και τον εντοπισμό διαρροών που δημιουργούνται από πίεση, κενό, νερό, αέριο ή αέρα. Συνοδεύεται από υποδοχή ακουστικών και ακουστικά για χρήση σε θορυβώδη περιβάλλοντα

  • Υπερηχητικός πάχος πάχους

    Μετρήστε το πάχος αποθεμάτων χάλυβα, χυτοσίδηρου, αλουμινίου, κόκκινου χαλκού, ορείχαλκου, ψευδαργύρου, γυαλιού χαλαζία, πολυαιθυλενίου, PVC, γκρίζου χυτοσιδήρου και οζώδους χυτοσίδηρου. Διαθέτει ένδειξη χαμηλής μπαταρίας για διασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας. Μοντέλα διαθέσιμα με πιστοποιητικό NIST

  • Αξεσουάρ υπερήχων πάχους

    Συμβατό για χρήση με μετρητές πάχους υπερήχων για συγκράτηση σε οριζόντιες και εναέριες επιφάνειες. κατάλληλο για τεμάχια επεξεργασίας σιδήρου, χάλυβα, αλουμινίου και τιτανίου. Επιδεικνύουν υδατοδιαλυτές ιδιότητες σε εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από -10 έως 210 βαθμούς Φαρενάιτ

  • Αξεσουάρ μετρητή δόνησης

    Περιλάβετε το λογισμικό απόκτησης δεδομένων για να παρακολουθείτε τα καταγεγραμμένα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και στη συνέχεια να τα συσσωρεύετε για εμφάνιση σε μια οθόνη. Συμβατό με Microsoft Window 98, 7, Vista και XP. Διατίθενται ξεχωριστά καλώδια USB για χρήση με τους καταλόγους REED SD Series, επίσης

  • Μετρητές δονήσεων

    Ενσωματωμένος με έναν μοναδικό αισθητήρα κραδασμών με μαγνητική βάση για τον προσδιορισμό των επιπέδων κραδασμών στα μηχανήματα και παρακολούθηση των αλλαγών ταχύτητας και επιτάχυνσης. Διαθέστε μια ευανάγνωστη οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό για προβολή των αποτελεσμάτων με ακρίβεια έως +/- 5% και δυνατότητα τοποθέτησης σε τρίποδο για σταθερή χρήση

Δοκιμή ηλεκτρικής ισχύοςΠροβολή όλων

  • Διαχωριστές ρεύματος AC

    Διαχωριστές γραμμής AC 15A που χρησιμοποιούνται για την παροχή ασφαλούς μέτρησης της ροής ρεύματος σε καλώδια τροφοδοσίας 2 ή 3 συρμάτων. Ιδανικό για χρήση με σφιγκτήρες με μεγέθη σιαγόνων άνω των 19 mm. Αξιολόγηση ασφαλείας: Cat II 600 V

  • Ιχνηλάτες κυκλώματος

    Ανιχνευτές 3 σε 1 που έχουν σχεδιαστεί για να εκτελούν τη λειτουργία των ανιχνευτών αυτόματων κυκλωμάτων, των ελεγκτών κυκλώματος και των μονάδων δοκιμής υποδοχής GFCI. Διαθέτει πομπό, δέκτη και ρυθμιζόμενη ευαισθησία για γρήγορη αναγνώριση του διακόπτη κυκλώματος και μπαταρία 9 V. Ονομαστική τάση: 90 - 120 VAC

  • Σφίξτε τους μετρητές

    Μετρητές σφιγκτήρα AC/DC σχεδιασμένοι για χρήση με μετασχηματιστές ρεύματος για εύκολη μέτρηση υψηλών ρευμάτων και τάσεων. Ελάτε εξοπλισμένο με πλαστικό περίβλημα για να αντέχετε τη σκληρή βιομηχανική κατάχρηση

  • Δοκιμές συνέχειας

    Δοκιμαστές συνέχειας που λειτουργούν με μπαταρίες για τον εντοπισμό μακράς καλωδίωσης. Ιδανικό για εγκατάσταση οικιακών συστημάτων ήχου / συστημάτων HVAC / συναγερμών και δοκιμών συνέχειας ασφαλειών, διακοπτών και ρελέ. Διαθέτει οπτικές ενδείξεις (LED) και ηχητικές (μπιπέρ).

  • Τρέχοντες ανιχνευτές

    Συμπαγείς προσαρμογείς ρεύματος AC για χρήση με πολύμετρα που μετρούν ρεύμα έως 200A. Διαθέτει ενσωματωμένα βύσματα μπανάνας και καλώδια 3 ποδιών

  • Ψηφιακά πολύμετρα

    Ψηφιακά πολύμετρα μεγέθους τσέπης σχεδιασμένα για τη μέτρηση και καταγραφή τάσης, ρεύματος, αντίστασης, χωρητικότητας, συχνότητας και θερμοκρασίας

  • Δοκιμαστές αντίστασης γείωσης

    Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αντίστασης του εδάφους και του ρεύματος διαρροής και μπορεί να αποθηκεύσει έως και 99 αναγνώσεις. Διαθέτει οθόνη LCD, ένδειξη χαμηλής μπαταρίας και αυτόματη απενεργοποίηση

  • Κιτ συνδυασμού οργάνων
  • Δοκιμές μόνωσης

    Μετρήστε την τάση δοκιμής και την αντίσταση μόνωσης από 250 έως 5000V και 2000 Mega-Ohm έως 60 Giga-Ohm, αντίστοιχα. Διαθέστε ένδειξη χαμηλής μπαταρίας και δυνατότητα αυτόματου τερματισμού για μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Τα επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν πρόσθετη λειτουργία κλειδώματος και ιμάντα ανάρτησης για λειτουργία ανοιχτής συνομιλίας

  • Μετρητές Milli / Micro Ohm
  • Αξεσουάρ πολυμέτρων

    Μεγάλη γκάμα αξεσουάρ εγκατάστασης, όπως σετ κλιπ αλιγάτορα και βάσεις στήριξης ιδανικά για χρήση με μονωτικά δοκιμαστήρια REED R5600 και ιμάντες κρεμαστό για πολύμετρα REED R5007 True RMS

  • Μετρητές φάσης και περιστροφής κινητήρα
  • Μετρητές ισχύος και αναλυτές
  • Receptacle και GFCI Testers
  • Δοκιμαστικά κλιπ και ανιχνευτές
  • Θήκες μεταφοράς οργάνων δοκιμής
  • Κιτ μολύβδου δοκιμής
  • Ανιχνευτές τάσης

Εγγραφή δεδομένωνΠροβολή όλων

12

Σχετικά με τα ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΛΑΜΙ

Ο εκτενής κατάλογος της REED Instruments περιλαμβάνει ψηφιακούς ηχομετρητές, βαθμονομητές, μετρητές υγρασίας, ανιχνευτές ακτινοβολίας, μετρητές απόστασης, περιβαλλοντικούς μετρητές, μετρητές δόνησης και τα εξαρτήματά τους. Της μάρκας ψηφιακοί μετρητές στάθμης ήχου διαθέτουν μικρόφωνο για τη μέτρηση των επιπέδων ήχου. Διαθέτουν LCD backlift για εύκολες παρατηρήσεις. Αυτοί οι μετρητές με πιστοποίηση CE διαθέτουν ένδειξη χαμηλής μπαταρίας και δυνατότητα αυτόματης απενεργοποίησης που τους απενεργοποιεί εάν μείνουν σε αδράνεια για περισσότερα από 5 λεπτά. Όργανα REED υπέρυθρα θερμόμετρα έχουν ηχητικούς και ορατούς συναγερμούς για να ειδοποιούν τους χρήστες για ακραίες μετρήσεις. Επιτρέπουν στους χρήστες να αλλάζουν μονάδες θερμοκρασίας (Κελσίου / Φαρενάιτ) και διαθέτουν κλειδαριά σκανδάλης για εύκολη, συνεχή παρακολούθηση.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Οι αριθμοί ανταλλακτικών της REED Instruments συχνά παραπέμπουν σε διάφορα προϊόντα Extech, Fervi και General Tools. Επομένως, αν ψάχνετε για μετρητές ήχου ή δόνησης της REED Instruments που είναι είτε απαρχαιωμένοι είτε εξαντλημένοι, το πιθανότερο είναι ότι έχουμε διαθέσιμα ισοδύναμα είδη.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Τα προϊόντα της REED Instruments είναι μικρού μεγέθους και απαιτούν συμπαγή συσκευασία. Είναι κατάλληλα για αποστολή με courier και αεροπορική μεταφορά.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να βλέπετε μόνο τα μέγιστα επίπεδα ήχου κατά τη λειτουργία ηχομετρητών REED;

  • Πατήστε το κουμπί 'MAX/HOLD' για να εμφανίσετε τις μέγιστες καταγεγραμμένες τιμές.
  • Σε αυτήν τη λειτουργία, ο μετρητής ενημερώνεται μόνο όταν ανακαλύπτει ένδειξη υψηλότερη από την τρέχουσα μέγιστη ένδειξη.

Πώς να μετρήσετε τις θερμοκρασίες των γυαλιστερών και γυαλιστερών μεταλλικών επιφανειών;

  • Καλύψτε τη μεταλλική επιφάνεια με κολλητική ταινία ή επίπεδη μαύρη βαφή.
  • Αφήστε την ταινία να φτάσει στην ίδια θερμοκρασία με το υλικό από κάτω.
  • Μετρήστε τη θερμοκρασία της ταινίας όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

Πώς να καταγράψετε επίπεδα δόνησης, ήχου ή θερμότητας για μεγάλες χρονικές περιόδους;

Η μάρκα Ελαφρύ τρίποδο R1500 είναι ιδανικό για μακροχρόνιες μετρήσεις. Αυτό το τρίποδο συνοδεύεται από έναν προσαρμογέα για την εύκολη τοποθέτηση οποιουδήποτε μετρητή και τον κρατά ακίνητο για αποφυγή ενοχλήσεων.

Ποιες είναι οι χρήσεις των ανεμόμετρων;

Όργανα REED ανεμόμετρα μετρήστε και καταγράψτε τα δεδομένα της ταχύτητας του ανέμου, της θερμοκρασίας, της πίεσης και της σχετικής υγρασίας για επισκευή HVAC, συντήρηση ψύξης και ανίχνευση απόφραξης φίλτρου.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά