ALTRONIX Τροφοδοτικά / Φορτιστές, UL Listed


Φίλτρα
Απαιτούμενες μπαταρίες: Οχι , Βάθος περιβλήματος (In.): 4.50 , Ύψος περιβλήματος (In.): 15.5 , Πλάτος περιβλήματος (In.): 12.00 , Τέλος: Γκρί , Συχνότητα εισαγωγής: 60 Hz , Αξιολόγηση ασφάλειας εισόδου: 3.5A , Τάση εισόδου: 115 VAC , Υλικό: Ατσάλι , Θερμοκρασία λειτουργίας: 32 μοίρες F έως 120 Deg. φά , Αξιολόγηση ασφάλειας εξόδου: 5A , Υποκατηγορία: Τροφοδοσία / φορτιστής , Τύπος: Πρόσβαση στο Power Controller
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΑριθμός εξόδωνΡεύμα εξόδουΈξοδος τάσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AL1024ULACM
Τροφοδοτικό 8 Ασφάλεια 24 VDC @ 10A24 VDC10A24 VDC€756.53
B
AL1012ULACM
Τροφοδοτικό 8Fuse 12 VDC @ 10A12 VDC10A12 VDC€654.87
C
AL600ULACM
Τροφοδοτικό 8Fuse 12 VDC 24 6 VDC @ XNUMXA12 VDC ή 24 VDC6A12 VDC ή 24 VDC€646.76
D
AL400ULACM
Τροφοδοσία 8Fuse 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3A12 VDC ή 24 VDC12 VDC @ 4A ή 24 VDC @ 3A12 VDC ή 24 VDC€568.14
E
AL600ULACMCB
Τροφοδοτικό 8PTC 12 VDC 24 6 VDC @ XNUMXA12 VDC ή 24 VDC6A12 VDC ή 24 VDC€665.71
F
AL400ULACMCB
Τροφοδοσία 8PTC 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3A12 VDC ή 24 VDC12 VDC @ 4A ή 24 VDC @ 3A12 VDC ή 24 VDC€479.77

Τροφοδοτικά / Φορτιστές, UL Listed

Τα τροφοδοτικά / φορτιστές της σειράς ACM Altronix είναι ιδανικά για εναλλαγή και διανομή ισχύος σε συστήματα ελέγχου πρόσβασης και αξεσουάρ. Μετατρέπουν μια είσοδο 115VAC, 60Hz σε οκτώ ανεξάρτητα ελεγχόμενες εξόδους 12VDC ή 24VDC προστατευμένες με ασφάλεια. Αυτές οι έξοδοι ισχύος μπορούν να μετατραπούν σε ξηρές επαφές C και ενεργοποιούνται από ανοιχτούς συλλέκτες ή εισόδους ανοιχτής ξηρής σκανδάλης από συσκευές ανάγνωσης καρτών, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, κουμπιά και πληκτρολόγια. Διοχετεύουν την τροφοδοσία σε μια ποικιλία συσκευών υλικού ελέγχου πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων κλειδαριών mag και μαγνητικές βάσεις θυρών. Οι έξοδοι λειτουργούν και στις δύο λειτουργίες Fail-Safe και Fail-Secure για ρυθμιζόμενη τάση εξόδου. Οι διεπαφές FACP (πίνακας ελέγχου συναγερμού πυρκαγιάς) επιτρέπουν την έξοδο έκτακτης ανάγκης, την παρακολούθηση συναγερμού και την ενεργοποίηση άλλων βοηθητικών συσκευών. Οι αποσυνδέσεις συναγερμού πυρκαγιάς μπορούν να επιλεγούν ξεχωριστά για οποιαδήποτε ή και για όλες τις οκτώ εξόδους μαζί με ενδείξεις ρελέ για την αποφυγή υπερτάσεων και σφαλμάτων υπερέντασης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;