Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALTRONIX AL400ULACMCB Βάση τοίχου Access Controller με τροφοδοτικό, 8 PTC | AD9KKY 4TEN8

ALTRONIX AL400ULACMCB Βάση τοίχου Access Controller Power με τροφοδοτικό, 8 PTC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KKY Μοντέλο: AL400ULACMCBCross Ref: 4TEN8
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
€479.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία 8PTC 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3A
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)4.50
Ύψος περιβλήματος (σε.)15.5
Πλάτος περιβλήματος (σε.)12.00
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων12 VDC ή 24 VDC
Ρεύμα εξόδου12 VDC @ 4A ή 24 VDC @ 3A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΠρόσβαση στο Power Controller
Έξοδος τάσης12 VDC ή 24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.8825
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)41.66
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο επιτοίχιος ελεγκτής πρόσβασης Altronix AL400ULACMCB με τροφοδοτικό χρησιμοποιείται σε συστήματα ασφάλειας, ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης. Διαχειρίζεται και κατανέμει αποτελεσματικά την ισχύ για αξιόπιστη απόδοση και λειτουργία πολλαπλών συνδεδεμένων συσκευών.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για στιβαρή προστασία και ανθεκτικότητα στα εσωτερικά εξαρτήματα.
  • Αυτός ο ελεγκτής ισχύος πρόσβασης προσφέρει κομψό γκρι φινίρισμα για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς πρέπει να καθαρίσω τον ελεγκτή ισχύος Altronix AL400ULACMCB;

A.

  • Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για τον καθαρισμό.
  • Αποφύγετε υγρά καθαριστικά και λειαντικά υλικά.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο ελεγκτής ισχύος είναι αποσυνδεδεμένος κατά τον καθαρισμό.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνω κατά τη χρήση αυτού του ελεγκτή ισχύος;

A.

  • Πάντα να αποσυνδέετε την παροχή ρεύματος πριν από τη συντήρηση.
  • Φοράτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (ΜΑΠ), όπως γάντια και προστατευτικά γυαλιά.
  • Αποφύγετε την έκθεση του ελεγκτή σε υγρά ή αγώγιμα υλικά.
  • Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή γύρω από το χειριστήριο είναι καθαρή και καλά αεριζόμενη.

Ε. Πόσο συχνά πρέπει να συντηρώ τον ελεγκτή ισχύος Altronix AL400ULACMCB;

A.

  • Πραγματοποιήστε ελέγχους συντήρησης κάθε 6 έως 12 μήνες.
  • Προσαρμόστε τη συχνότητα με βάση τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
  • Λάβετε υπόψη την ένταση χρήσης για μεσοδιαστήματα συντήρησης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΑριθμός εξόδωνΡεύμα εξόδουΈξοδος τάσηςΤιμή
ALTRONIX AL1012ULACM Τροφοδοτικό 8 Ασφάλεια 12vdc | AD9KHP 4TEF8 AL1012ULACMΤροφοδοτικό 8Fuse 12 VDC @ 10A12 VDC10A12 VDC€656.22
ALTRONIX AL1024ULACM Access Controller Power με Τροφοδοτικό, 60 Hz, Γκρι φινίρισμα | AD9KJB 4TEH1 AL1024ULACMΤροφοδοτικό 8 Ασφάλεια 24 VDC @ 10A24 VDC10A24 VDC€756.53
ALTRONIX AL400ULACM Access Controller Power με Τροφοδοτικό, Είσοδος 60 Hz | AD9KKX 4TEN7 AL400ULACMΤροφοδοσία 8Fuse 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3A12 VDC ή 24 VDC12 VDC @ 4A ή 24 VDC @ 3A12 VDC ή 24 VDC€568.14
ALTRONIX AL600ULACM Access Controller Power με Τροφοδοτικό, 60 Hz, Κλείδωμα κάμερας | AD9KLP 4TER6 AL600ULACMΤροφοδοτικό 8Fuse 12 VDC 24 6 VDC @ XNUMXA12 VDC ή 24 VDC6A12 VDC ή 24 VDC€648.10
ALTRONIX AL600ULACMCB Access Controller Power με Τροφοδοτικό, 12/24VDC @ 6A | AD9KLQ 4TER7 AL600ULACMCBΤροφοδοτικό 8PTC 12 VDC 24 6 VDC @ XNUMXA12 VDC ή 24 VDC6A12 VDC ή 24 VDC€667.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX AL400ULACMCB Βάση τοίχου Access Controller Power με τροφοδοτικό, 8 PTC
€479.77 /μονάδα