ALTRONIX AL1012ULACM Τροφοδοτικό 8 Ασφάλεια 12vdc | AD9KHP 4TEF8

ALTRONIX AL1012ULACM Τροφοδοτικό 8 Ασφάλεια 12vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KHP Μοντέλο: AL1012ULACMCross Ref: 4TEF8 / 4TEN1

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€656.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοτικό 8Fuse 12 VDC @ 10A
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)4.50
Ύψος περιβλήματος (σε.)15.5
Πλάτος περιβλήματος (σε.)12.00
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων12 VDC
Ρεύμα εξόδου10A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΠρόσβαση στο Power Controller
Έξοδος τάσης12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.2875
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)41.66
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΑριθμός εξόδωνΡεύμα εξόδουΈξοδος τάσηςΤιμή
ALTRONIX AL1024ULACM Access Controller Power με Τροφοδοτικό, 60 Hz, Γκρι φινίρισμα | AD9KJB 4TEH1 AL1024ULACMΤροφοδοτικό 8 Ασφάλεια 24 VDC @ 10A24 VDC10A24 VDC€756.53
ALTRONIX AL400ULACM Access Controller Power με Τροφοδοτικό, Είσοδος 60 Hz | AD9KKX 4TEN7 AL400ULACMΤροφοδοσία 8Fuse 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3A12 VDC ή 24 VDC12 VDC @ 4A ή 24 VDC @ 3A12 VDC ή 24 VDC€568.14
ALTRONIX AL400ULACMCB Βάση τοίχου Access Controller με τροφοδοτικό, 8 PTC | AD9KKY 4TEN8 AL400ULACMCBΤροφοδοσία 8PTC 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3A12 VDC ή 24 VDC12 VDC @ 4A ή 24 VDC @ 3A12 VDC ή 24 VDC€479.77
ALTRONIX AL600ULACM Access Controller Power με Τροφοδοτικό, 60 Hz, Κλείδωμα κάμερας | AD9KLP 4TER6 AL600ULACMΤροφοδοτικό 8Fuse 12 VDC 24 6 VDC @ XNUMXA12 VDC ή 24 VDC6A12 VDC ή 24 VDC€648.10
ALTRONIX AL600ULACMCB Access Controller Power με Τροφοδοτικό, 12/24VDC @ 6A | AD9KLQ 4TER7 AL600ULACMCBΤροφοδοτικό 8PTC 12 VDC 24 6 VDC @ XNUMXA12 VDC ή 24 VDC6A12 VDC ή 24 VDC€667.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX AL1012ULACM Τροφοδοτικό 8 Ασφάλεια 12vdc
€656.22 /μονάδα