Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALTRONIX AL600ULACMCB Access Controller Power με Τροφοδοτικό, 12/24VDC @ 6A | AD9KLQ 4TER7

ALTRONIX AL600ULACMCB Access Controller Power με τροφοδοτικό, 12/24VDC @ 6A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KLQ Μοντέλο: AL600ULACMCBCross Ref: 4TER7
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
€667.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοτικό 8PTC 12 VDC 24 6 VDC @ XNUMXA
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)4.50
Ύψος περιβλήματος (σε.)15.5
Πλάτος περιβλήματος (σε.)12.00
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων12 VDC ή 24 VDC
Ρεύμα εξόδου6A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΠρόσβαση στο Power Controller
Έξοδος τάσης12 VDC ή 24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.941
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)41.66
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο ελεγκτής ισχύος πρόσβασης Altronix AL600ULACMCB με τροφοδοτικό παρέχει αξιόπιστη και αδιάλειπτη τροφοδοσία για πρόσβαση σε εξοπλισμό ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων συσκευών ανάγνωσης καρτών, ηλεκτρονικών κλειδαριών και καμερών παρακολούθησης. Διασφαλίζει ότι αυτά τα κρίσιμα εξαρτήματα παραμένουν λειτουργικά, προστατεύοντας τις εγκαταστάσεις και ενισχύοντας την ασφάλεια. Αυτός ο ελεγκτής ισχύος χρησιμοποιείται σε εμπορικά κτίρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και βιομηχανικά συγκροτήματα.

Χαρακτηριστικά:

  • Επιτρέπει την ενεργοποίηση της εξόδου μέσω ανοιχτού νεροχύτη συλλέκτη ή κανονικά ανοιχτής (NO) εισόδου ξηρής σκανδάλης από διάφορα εξαρτήματα του συστήματος ελέγχου πρόσβασης, όπως συσκευή ανάγνωσης καρτών, πληκτρολόγιο, μπουτόν και PIR.
  • Αυτός ο ελεγκτής ισχύος μπορεί να κατευθύνει την τροφοδοσία σε Mag Locks, ηλεκτρικά χτυπήματα και μαγνητικές βάσεις θυρών.
  • Προσφέρει την ευελιξία λειτουργίας και στις δύο λειτουργίες Fail-Safe και Fail-Secure για βελτιωμένο έλεγχο ασφαλείας.
  • Αυτή η μονάδα επιτρέπει την ατομική επιλογή της λειτουργίας αποσύνδεσης του συναγερμού πυρκαγιάς για οποιαδήποτε ή και για όλες τις οκτώ (8) εξόδους της, προσφέροντας ακριβή έλεγχο και προσαρμογή.
  • Είναι εξοπλισμένο με την επιλογή μιας κοινής πηγής ρεύματος (εγκατεστημένη από το εργοστάσιο) για την παροχή ρεύματος τόσο για τη λειτουργία της πλακέτας όσο και για τις συσκευές κλειδώματος ή την εναλλακτική λύση δύο ανεξάρτητων πηγών τροφοδοσίας, μίας για λειτουργία πλακέτας και άλλης για τροφοδοσία κλειδώματος/αξεσουάρ.
  • Αυτή η διεπαφή FACP επιτρέπει την έξοδο έκτακτης ανάγκης, την παρακολούθηση συναγερμού και την ενεργοποίηση βοηθητικών συσκευών, που εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες ασφαλείας.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι συντήρηση απαιτείται για τον ελεγκτή ισχύος πρόσβασης Altronix AL600ULACMCB;

A.

  • Δοκιμή τάσης εξόδου: Εξετάστε την τάση εξόδου DC υπό τυπικές συνθήκες φορτίου για να επαληθεύσετε την τήρησή της στα καθορισμένα επίπεδα τάσης.
  • Δοκιμή μπαταρίας: Επιβεβαιώστε την κατάσταση πλήρους φόρτισης της μπαταρίας υπό κανονικές συνθήκες φορτίου και αξιολογήστε την καθορισμένη τάση τόσο στους ακροδέκτες της μπαταρίας όσο και στους ακροδέκτες της πλακέτας με την ένδειξη [+ BAT ?], διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχουν διακοπές στα καλώδια σύνδεσης της μπαταρίας.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε αυτόν τον ελεγκτή ισχύος πρόσβασης;

A.

  • Σημαδέψτε και ανοίξτε τρύπες στον τοίχο, ευθυγραμμίζοντάς τις με τις δύο επάνω κλειδαρότρυπες στο περίβλημα.
  • Τοποθετήστε με ασφάλεια δύο επάνω συνδετήρες και βίδες στον τοίχο, διασφαλίζοντας ότι οι κεφαλές των βιδών προεξέχουν.
  • Τοποθετήστε τις επάνω κλειδαρότρυπες του περιβλήματος πάνω από τις δύο επάνω βίδες, βεβαιωθείτε ότι είναι επίπεδο και, στη συνέχεια, στερεώστε το στη θέση του.
  • Σημειώστε τη θέση για τις δύο κάτω τρύπες.
  • Αφαιρέστε το περίβλημα και προχωρήστε στο άνοιγμα των κάτω οπών.
  • Τοποθετήστε τρεις συνδετήρες στις νέες τρύπες.
  • Τοποθετήστε ξανά τις επάνω κλειδαρότρυπες του περιβλήματος πάνω από τις δύο επάνω βίδες.
  • Τοποθετήστε τις δύο κάτω βίδες και φροντίστε να σφίξετε όλες τις βίδες καλά.

Ε. Ποια είναι η θερμοκρασία λειτουργίας του ελεγκτή ισχύος πρόσβασης Altronix AL600ULACMCB;

Α. Έχει θερμοκρασίες λειτουργίας που κυμαίνονται από 0 έως 49 βαθμούς C.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΑριθμός εξόδωνΡεύμα εξόδουΈξοδος τάσηςΤιμή
ALTRONIX AL1012ULACM Τροφοδοτικό 8 Ασφάλεια 12vdc | AD9KHP 4TEF8 AL1012ULACMΤροφοδοτικό 8Fuse 12 VDC @ 10A12 VDC10A12 VDC€656.22
ALTRONIX AL1024ULACM Access Controller Power με Τροφοδοτικό, 60 Hz, Γκρι φινίρισμα | AD9KJB 4TEH1 AL1024ULACMΤροφοδοτικό 8 Ασφάλεια 24 VDC @ 10A24 VDC10A24 VDC€756.53
ALTRONIX AL400ULACM Access Controller Power με Τροφοδοτικό, Είσοδος 60 Hz | AD9KKX 4TEN7 AL400ULACMΤροφοδοσία 8Fuse 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3A12 VDC ή 24 VDC12 VDC @ 4A ή 24 VDC @ 3A12 VDC ή 24 VDC€568.14
ALTRONIX AL400ULACMCB Βάση τοίχου Access Controller με τροφοδοτικό, 8 PTC | AD9KKY 4TEN8 AL400ULACMCBΤροφοδοσία 8PTC 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3A12 VDC ή 24 VDC12 VDC @ 4A ή 24 VDC @ 3A12 VDC ή 24 VDC€479.77
ALTRONIX AL600ULACM Access Controller Power με Τροφοδοτικό, 60 Hz, Κλείδωμα κάμερας | AD9KLP 4TER6 AL600ULACMΤροφοδοτικό 8Fuse 12 VDC 24 6 VDC @ XNUMXA12 VDC ή 24 VDC6A12 VDC ή 24 VDC€648.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX AL600ULACMCB Access Controller Power με τροφοδοτικό, 12/24VDC @ 6A
€667.09 /μονάδα