Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD WW-1416 Wedge Anchor, 1/4-20 Thread Size, 304 Stainless Steel, 1/4 Inch Dia., 100PK | CG8YTK 2G554

RED HEAD WW-1416 Wedge Anchor, 1/4-20 Size Thread, 304 Inox, 1/4 Inch Dia., 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8YTK Μοντέλο: WW-1416Cross Ref: 2G554
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
€249.49 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 4 "
Μήκος άγκυρας1 3 / 4 "
Υλικό άγκυραςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα1 1 / 8 "
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός304
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας3 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1 1 / 8 "
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
ΝήμαΠλήρως νήμα
νήμα Μήκος3 / 4 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1,400
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1,780
Τύπος άγκυρας σφήναςΆγκυρα σφήνας επέκτασης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4625
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: Ξηροί καρποί και ροδέλες

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD WW-1416 Wedge Anchor, 1/4-20 Size Thread, 304 Inox, 1/4 Inch Dia., 100PK
€249.49 /πακέτο