Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HAT EF8342G020120/60DA Dual Solenoid Valve 4/2 1/4 Inch 120/110v | AB7ZRY 24W678

RED HAT EF8342G020120/60DA Διπλή ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 4/2 1/4 ίντσας 120/110v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7ZRY Μοντέλο: EF8342G020120/60DACross Ref: 24W678
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
€1,133.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα2.5 "
Συντελεστής όγκου0.70
Περίβλημα πηνίουΑδιάβροχο και στεγανό
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑγωγός 1/2 "με W" 18 "
Hz50/60
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.160 βαθμοί F
Εικόνες / ΒίντεοΑέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Αξιολόγηση NEMA3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Orifice Dia.3 / 16 "
συνολικό ύψος6.25 "
Συνολικό μήκος2.625 "
συνολικό πλάτος2 11 / 16 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Υλικό σφραγίδαςNBR
Σχεδιασμός βαλβίδων4-Way / 2-Position
Τάση110 / 120 VAC
Watts16.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.89
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίαςΥλικό σώματοςΚεντρικό μέγεθος σωλήναΑξιολόγηση NEMAOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠΕΛΟ HT8353G041V120/60 110/50DA Solenoid Valve 2/2 1 Inch Nc 120/110v Aluminium | AB7ZPV 24W626 HT8353G041V120/60 110/50DA5 psiΑλουμίνιο2-13 / 16 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "4.5 "3.437 "2 15 / 16 "€475.15
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠΕΛΟ EFHC8321G001125/DCDD Solenoid Valve 3/2 1/4 Inch Nc 125v Brass | AB7ZQQ 24W647 EFHC8321G001125/DCDD10 psiΟρείχαλκος2"3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 99 / 32 "3 15 / 16 "3.125 "2.5 "€772.50
RED HAT 8342G020 Dual Solenoid Valve 4/2 1/4 Inch 120/110v | AB7ZRE 24W661 8342G0200 psiΟρείχαλκος2.5 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "€782.37
RED HAT 8360G071 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσες 120 / 110v | AG6QMH 44U314 8360G0710 psiπλαστικός-1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "4.375 "2.25 "1 15 / 16 "€218.10
RED HAT 8316G016 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 3/8 ίντσες NO 120 / 110V | AH9UVC 44U287 8316G01610 psiΟρείχαλκος3.187 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "5.25 "4 5 / 16 "2.75 "€589.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT EF8342G020120/60DA Διπλή ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 4/2 1/4 ίντσας 120/110v
€1,133.40 /μονάδα