Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HAT HT8353G041V120/60 110/50DA Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 1 ίντσας Nc 120/110v Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7ZPV Model: HT8353G041V120/60 110/50DACross Ref: 24W626

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€475.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα2-13 / 16 "
Συντελεστής όγκου20.00
Περίβλημα πηνίουΣτεγανό κουτί διασταύρωσης
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρικές συνδέσειςDIN
Hz50/60
Εκτίμηση IP66
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.185 βαθμοί F
Εικόνες / ΒίντεοΑέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας5 psi
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia.1.125 "
συνολικό ύψος4.5 "
Συνολικό μήκος3.437 "
συνολικό πλάτος2 15 / 16 "
Μέγεθος σωλήνα1"
Υλικό σφραγίδαςFKM
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση110 / 120 VAC
Watts6.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίαςΥλικό σώματοςΚεντρικό μέγεθος σωλήναΑξιολόγηση NEMAOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠΕΛΟ EFHC8321G001125/DCDD Solenoid Valve 3/2 1/4 Inch Nc 125v Brass | AB7ZQQ 24W647 EFHC8321G001125/DCDD10 psiΟρείχαλκος2"3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 99 / 32 "3 15 / 16 "3.125 "2.5 "€772.50
RED HAT 8342G020 Dual Solenoid Valve 4/2 1/4 Inch 120/110v | AB7ZRE 24W661 8342G0200 psiΟρείχαλκος2.5 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "€782.37
RED HAT EF8342G020120/60DA Dual Solenoid Valve 4/2 1/4 Inch 120/110v | AB7ZRY 24W678 EF8342G020120 / 60DA0 psiΟρείχαλκος2.5 "3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "€1,133.40
RED HAT 8360G071 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσες 120 / 110v | AG6QMH 44U314 8360G0710 psiπλαστικός-1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "4.375 "2.25 "1 15 / 16 "€218.10
RED HAT 8316G016 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 3/8 ίντσες NO 120 / 110V | AH9UVC 44U287 8316G01610 psiΟρείχαλκος3.187 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "5.25 "4 5 / 16 "2.75 "€589.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT HT8353G041V120/60 110/50DA Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 1 ίντσας Nc 120/110v Αλουμίνιο
€475.15 /μονάδα