Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠΕΛΟ EFHC8321G001125/DCDD Solenoid Valve 3/2 1/4 Inch Nc 125v Brass | AB7ZQQ 24W647

RED HAT EFHC8321G001125/DCDD Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσας Nc 125v ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7ZQQ Μοντέλο: EFHC8321G001125/DCDDCross Ref: 24W647

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€815.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα2"
Συντελεστής όγκου0.80
Περίβλημα πηνίουΑδιάβροχο και στεγανό
Κατηγορία μόνωσης πηνίουH
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑγωγός 1/2 "με W" 18 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.120 βαθμοί F
Εικόνες / ΒίντεοΑέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας10 psi
Αξιολόγηση NEMA3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Orifice Dia.9 / 32 "
συνολικό ύψος3 15 / 16 "
Συνολικό μήκος3.125 "
συνολικό πλάτος2.5 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Υλικό σφραγίδαςNBR
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων3-Way / 2-Position
Τάση125 VDC
Watts20.6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίαςΥλικό σώματοςΚεντρικό μέγεθος σωλήναΑξιολόγηση NEMAOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠΕΛΟ HT8353G041V120/60 110/50DA Solenoid Valve 2/2 1 Inch Nc 120/110v Aluminium | AB7ZPV 24W626 HT8353G041V120/60 110/50DA5 psiΑλουμίνιο2-13 / 16 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "4.5 "3.437 "2 15 / 16 "€476.87
RED HAT 8342G020 Dual Solenoid Valve 4/2 1/4 Inch 120/110v | AB7ZRE 24W661 8342G0200 psiΟρείχαλκος2.5 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "€846.41
RED HAT EF8342G020120/60DA Dual Solenoid Valve 4/2 1/4 Inch 120/110v | AB7ZRY 24W678 EF8342G020120 / 60DA0 psiΟρείχαλκος2.5 "3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "€1,188.06
RED HAT 8360G071 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσες 120 / 110v | AG6QMH 44U314 8360G0710 psiπλαστικός-1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "4.375 "2.25 "1 15 / 16 "€235.94
RED HAT 8316G016 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 3/8 ίντσες NO 120 / 110V | AH9UVC 44U287 8316G01610 psiΟρείχαλκος3.187 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "5.25 "4 5 / 16 "2.75 "€621.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT EFHC8321G001125/DCDD Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσας Nc 125v ορείχαλκος
€815.94 /μονάδα