GRAINGER Ρυθμιστής πίεσης, για εφαρμογές μη πόσιμου νερού, 3-Way Brass Series


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ορείχαλκος , Υψος: 4.375 " , Μήκος: 2.125 " , Μέγιστη. Πίεση: 300 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 140 βαθμοί F , Υλικό σφραγίδας: NBR, EPDM
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΕύρος ρύθμισης πίεσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30PV10
1 / 2 "1 / 2 "1 έως 25 psi€150.89
A
30PV12
1 / 2 "1 / 2 "10 έως 125 psi€140.74
A
30PV11
1 / 2 "1 / 2 "3 έως 50 psi€121.79
A
30PV13
1 / 2 "1 / 2 "50 έως 175 psi€146.07
A
30PV03
1 / 4 "1 / 4 "1 έως 25 psi€128.65
A
30PV04
1 / 4 "1 / 4 "3 έως 50 psi€133.98
A
30PV07
3 / 8 "3 / 8 "3 έως 50 psi€141.23
A
30PV08
3 / 8 "3 / 8 "10 έως 125 psi€137.93

Ρυθμιστής πίεσης, για εφαρμογές μη πόσιμου νερού, 3-Way Brass Series

Οι ρυθμιστές πίεσης Grainger χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ροής του ρευστού ενώ ρυθμίζουν την κίνηση, την κατεύθυνση και την πίεση του μέσου που διέρχεται από ένα σύστημα ή αγωγό. Έχουν ορειχάλκινα σώματα που αντέχουν σε μέγιστη πίεση 300 psi και λειτουργούν σε μέγιστη θερμοκρασία 140 βαθμών F. Επιτρέπουν ρυθμιζόμενες πιέσεις που κυμαίνονται από 1 έως 175 psi.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;