Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER 30PV12 Ρυθμιστής πίεσης Ορείχαλκος 300 psi | AF9QGM

GRAINGER 30PV12 Ρυθμιστής πίεσης ορείχαλκος 300 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9QGM Μοντέλο: 30PV12

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€140.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής πίεσης
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Λιμάνι Gauge3 / 8 "
Ύψος4.375 "
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Μήκος2.125 "
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης10 έως 125 psi
Υλικό σφραγίδαςNBR, EPDM

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8481100090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΕύρος ρύθμισης πίεσηςΤιμή
GRAINGER 30PV03 Ρυθμιστής πίεσης Ορείχαλκος 300 psi | AF9QGC 30PV031 / 4 "1 / 4 "1 έως 25 psi€128.65
Ρυθμιστής πίεσης GRAINGER 30PV04, Εύρος 3 έως 50 psi, Μέγ. 300 psi. Πίεση, Μέγεθος θύρας 1/4 ίντσας | AF9QGD 30PV041 / 4 "1 / 4 "3 έως 50 psi€133.98
GRAINGER 30PV07 Ρυθμιστής πίεσης Ορείχαλκος 300 psi | AF9QGG 30PV073 / 8 "3 / 8 "3 έως 50 psi€141.23
GRAINGER 30PV08 Ρυθμιστής πίεσης Ορείχαλκος 300 psi | AF9QGH 30PV083 / 8 "3 / 8 "10 έως 125 psi€137.93
GRAINGER 30PV10 Ρυθμιστής πίεσης Ορείχαλκος 300 psi | AF9QGK 30PV101 / 2 "1 / 2 "1 έως 25 psi€150.89
GRAINGER 30PV11 Ρυθμιστής πίεσης Ορείχαλκος 300 psi | AF9QGL 30PV111 / 2 "1 / 2 "3 έως 50 psi€121.79
GRAINGER 30PV13 Ρυθμιστής πίεσης Ορείχαλκος 300 psi | AF9QGN 30PV131 / 2 "1 / 2 "50 έως 175 psi€146.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 30PV12 Ρυθμιστής πίεσης ορείχαλκος 300 psi
€140.74 /μονάδα