Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HAT EF8314H301 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 12/DC 3-way 1/4 Inch Universal 12v | AF2VVA 6YEH7

RED HAT EF8314H301 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 12/DC 3 δρόμων 1/4 ίντσας Universal 12v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2VVA Μοντέλο: EF8314H301 12/DCΣταυρός: 6YEH7
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
€567.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα1-5 / 16 "
Συντελεστής όγκου0.06
Περίβλημα πηνίουΑδιάβροχο και στεγανό
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑγωγός 1/2 "με W" 18 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.149 βαθμοί F
Εικόνες / ΒίντεοΑέρας / αδρανές αέριο
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Αξιολόγηση NEMA3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Orifice Dia.1 / 20 "
συνολικό ύψος4.375 "
Συνολικό μήκος1.625 "
συνολικό πλάτος2"
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Υλικό σφραγίδαςNBR
Διαμόρφωση βαλβίδαςΠαγκόσμιος
Σχεδιασμός βαλβίδων3-Way / 2-Position
Τάση12 VDC
Watts0.55

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6975
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Υλικό σώματοςΚεντρικό μέγεθος σωλήναΕικόνες / ΒίντεοΕλάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίαςΑξιολόγηση NEMAOrifice Dia.συνολικό ύψοςΤιμή
RED HAT EF8314G30124 / DCDD Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3 κατευθύνσεων 1/4 ίντσες Universal 24v | AB7ZPU 24W624 EF8314G30124 / DCDD140 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι2"Αέρας / αδρανές αέριο0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "3 13 / 16 "€567.51
RED HAT EF8320G20024 / DCDD Solenoid Valve 3/2 1/4 Inch Universal 24v | AB7ZPX 24W629 EF8320G20024 / DCDD150 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι1-13 / 16 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3 11 / 16 "€449.62
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8320G001120 / 60 110 / 50DA Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/8 ίντσες Universal Ss | AB7ZPZ 24W632 8320G001120/60 110/50DA180 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι1-5 / 16 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "3.25 "€183.62
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8320G04524 / 60DA Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/8 ίντσες Nc 24v Ss | AB7ZQD 24W636 8320G04524 / 60DA180 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι1-5 / 16 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "3.25 "€203.11
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8320G202120 / 60 110 / 50DA Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσες Nc 120 / 110v Ss | AB7ZQH 24W640 8320G202120/60 110/50DA200 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι1-13 / 16 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "3 11 / 16 "€296.32
RED HAT WSNF8327B10224 / DCD ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσας Universal 24v | AB7ZRL 24W667 WSNF8327B10224 / DCD125 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι2.5 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi-1 / 4 "5.437 "€1,716.79
RED HAT EF8342G701120 / 60DA Μονή ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 4/2 3 / 8in 120 / 110v | AB7ZRN 24W669 EF8342G701120 / 60DA160 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι2.5 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "4.437 "€1,435.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT EF8314H301 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 12/DC 3 δρόμων 1/4 ίντσας Universal 12v
€567.51 /μονάδα