RED HAT Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα


Φίλτρα
Εκτίμηση IP: 66
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Υλικό σώματοςΚεντρικό μέγεθος σωλήναΕικόνες / ΒίντεοΕλάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίαςΑξιολόγηση NEMAOrifice Dia.συνολικό ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
8320G001
120 βαθμοί FΟρείχαλκος1.75 "-0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "3.75 "€186.20
B
WSNF8327B10224 / DCD
125 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι2.5 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi-1 / 4 "5.437 "€1,609.87
C
JSP8340G001
130 βαθμοί FΑλουμίνιο2-5 / 16 "-0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "4.125 "€672.16
D
8340G001
130 βαθμοί FΑλουμίνιο2-5 / 16 "-0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 64 "4"€642.82
E
EF8314G301
140 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι3-13 / 16 "Αέρας / αδρανές αέριο0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "4.25 "€535.87
A
8320G130
140 βαθμοί FΟρείχαλκος1.75 "-0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 64 "3.75 "€202.89
F
EF8314G30124 / DCDD
140 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι2"Αέρας / αδρανές αέριο0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "3 13 / 16 "€535.87
G
EF8344G370
140 βαθμοί FΟρείχαλκος2-5 / 16 "-10 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 4 "4 11 / 16 "€1,224.58
H
EF8317G308
140 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι3.5 "Αέρας / αδρανές αέριο5 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 4 "4"€833.29
I
EF8317H308 24 / DC
149 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι3.125 "Αέρας / αδρανές αέριο5 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "4 1 / 16 "€833.29
J
EF8314H301 12 / DC
149 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι1-5 / 16 "Αέρας / αδρανές αέριο0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 20 "4.375 "€539.90
K
8210G087
150 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι3.437 "Αέρας / αδρανές αέριο και νερό0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "€992.43
L
8344G070
150 βαθμοί FΟρείχαλκος2.187 "-10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 4 "4.125 "€863.47
F
EF8320G20024 / DCDD
150 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι1-13 / 16 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3 11 / 16 "€448.38
M
EF8344G072
150 βαθμοί FΟρείχαλκος2"-10 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 8 "4 1 / 16 "€1,247.48
N
EF8210G087
150 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι3.437 "Αέρας / αδρανές αέριο και νερό0 psi3, 4, 4Χ, 7, 95 / 8 "4.187 "€1,058.30
A
8320G174
150 βαθμοί FΟρείχαλκος1.75 "-0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "3.75 "€240.46
N
8210G088
150 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι3.437 "Αέρας / αδρανές αέριο και νερό0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "€907.46
O
EF8210G038
150 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι3-15 / 16 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 7, 95 / 8 "4.625 "€1,635.78
P
EF8320G202
150 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι2.75 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3.75 "€424.62
Q
8342G703
160 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι3"-0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 16 "4.437 "€1,256.90
R
EF8342G701120 / 60DA
160 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι2.5 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "4.437 "€1,396.20
S
EF8342G022
160 βαθμοί FΟρείχαλκος2-9 / 16 "-0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "6.25 "€1,306.03
T
8342G501
160 βαθμοί FΟρείχαλκος3"-0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 16 "4.437 "€511.77
U
8342G701
160 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι3"-0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 16 "4.437 "€1,211.40
V
EFHB8342G001
160 βαθμοί FΟρείχαλκος2.5 "-0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "4.437 "€782.22
W
EF8210G087
175 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι3.437 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi3, 4, 4Χ, 7, 95 / 8 "4.187 "€1,026.72
W
8210G088
175 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι3.437 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "€904.05
W
8210G087
175 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι3.437 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "€893.87
W
EF8210G088
175 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι3.437 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi3, 4, 4Χ, 7, 95 / 8 "4.187 "€1,050.93
X
EF8327G041
176 βαθμοί FΟρείχαλκος2-1 / 11 "-0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 4 "3 15 / 16 "€767.22
X
EF8327G041
176 βαθμοί FΟρείχαλκος2-1 / 11 "-0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 4 "3 15 / 16 "€758.44
F
8320G001120/60 110/50DA
180 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι1-5 / 16 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "3.25 "€186.20
Y
8210G038
180 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι3-15 / 16 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.625 "€1,469.29
Z
8262H007
180 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι2.25 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 8 "2 31 / 32 "€179.69
Z
8262H007
180 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι2.25 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 8 "2 31 / 32 "€179.69
A1
8262H138
180 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι2.5 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 8 "3.125 "€380.30
W
8210G089
180 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι4.5 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"5.375 "€1,366.89
K
8210G089
180 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι4.375 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"5.625 "€1,327.54
B1
EF8262H226V
180 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι2-13 / 16 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 97 / 32 "3.125 "€313.87
Z
8262H086
180 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι2.25 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "2 31 / 32 "€181.16
B1
EF8262H007
180 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι2.25 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 8 "2 31 / 32 "€294.81
C1
8210G030
180 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι3-15 / 16 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4 11 / 16 "€1,415.43
Z
8262H226
180 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι2-13 / 16 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X7 / 32 "3.125 "€187.06
F
8320G04524 / 60DA
180 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι1-5 / 16 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "3.25 "€206.21
Y
EF8210G038
180 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι3-15 / 16 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi3, 4, 4Χ, 7, 95 / 8 "4.625 "€1,646.56
L
8344G082
180 βαθμοί FΟρείχαλκος2-9 / 16 "-10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 8 "4.5 "€1,439.04
D1
8210G036
180 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι3.375 "Αέρας / αδρανές αέριο και νερό5 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 8 "3 15 / 16 "€485.32
D1
EF8210G037
180 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι3.625 "Αέρας / αδρανές αέριο και νερό5 psi3, 4, 4Χ, 7, 97 / 16 "4.375 "€658.80
Z
8262H006
180 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι2.5 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 8 "2.875 "€161.81
E1
8210G089
180 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι4.437 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"5 5 / 16 "€1,327.54
B1
EF8262H220
180 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι2-13 / 16 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 95 / 32 "3.125 "€306.99
Z
8262H230
180 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι2-13 / 16 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X9 / 32 "3.125 "€241.80
D1
8210G037
180 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι3.625 "Αέρας / αδρανές αέριο και νερό5 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X7 / 16 "4.375 "€533.60
F1
EFHT8345G001
180 βαθμοί FΟρείχαλκος2.5 "-10 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "4.437 "€689.17
O
EF8210G038
180 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι3-15 / 16 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 7, 95 / 8 "4.625 "€1,612.77
Z
8262H220
180 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι2-13 / 16 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 32 "3.125 "€187.06
A
8320G202120/60 110/50DA
200 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι1-13 / 16 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "3 11 / 16 "€295.76
A
EF8320G203
200 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι1.75 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 8 "3.75 "€424.62
A
EF8320G176
200 βαθμοί FΟρείχαλκος1-13 / 16 "-0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3.75 "€344.91
A
EF8320G201
200 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι1.75 "-0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 8 "3.75 "€448.02

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;