Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠΕΛΟ EFHT8345G001 Μονή Ηλεκτρομαγνητική Βαλβίδα 4/2 1/4Inch 120/110V | AH9UWR 44U332

RED HAT EFHT8345G001 Μονή ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 4/2 1/4 ίντσας 120/110V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9UWR Μοντέλο: EFHT8345G001Cross Ref: 44U332

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€694.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα2.5 "
Συντελεστής όγκου0.09
Περίβλημα πηνίουΑδιάβροχο και στεγανό
Κατηγορία μόνωσης πηνίουH
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑγωγός 1/2 "με W" 18 "
Την προστασία του περιβάλλοντοςΜέσα έξω
Hz50/60
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας10 psi
Αξιολόγηση NEMA3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Orifice Dia.3 / 32 "
συνολικό ύψος4.437 "
Συνολικό μήκος2.625 "
συνολικό πλάτος2 11 / 16 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Υλικό σφραγίδαςNBR
ΧαρακτηριστικάΑέρας, αδρανή αέρια, ελαφρύ λάδι, νερό
Σχεδιασμός βαλβίδων4-Way / 2-Position
Τάση120 VAC
Watts10.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0125
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ομάδα προϊόντων ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας: Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
    • Μέγιστη. Διαφορικό πίεσης λειτουργίας Αέρας / αδρανές αέριο: 150 psi
    • Μέγιστη. Διαφορικό νερό πίεσης λειτουργίας: 150 psi
    • Μέγιστη. Λάδι διαφορικού πίεσης λειτουργίας: 150 psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Υλικό σώματοςΚεντρικό μέγεθος σωλήναΕικόνες / ΒίντεοΕλάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίαςΑξιολόγηση NEMAOrifice Dia.συνολικό ύψοςΤιμή
RED HAT EF8314G30124 / DCDD Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3 κατευθύνσεων 1/4 ίντσες Universal 24v | AB7ZPU 24W624 EF8314G30124 / DCDD140 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι2"Αέρας / αδρανές αέριο0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "3 13 / 16 "€567.51
RED HAT EF8320G20024 / DCDD Solenoid Valve 3/2 1/4 Inch Universal 24v | AB7ZPX 24W629 EF8320G20024 / DCDD150 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι1-13 / 16 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3 11 / 16 "€449.62
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8320G001120 / 60 110 / 50DA Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/8 ίντσες Universal Ss | AB7ZPZ 24W632 8320G001120/60 110/50DA180 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι1-5 / 16 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "3.25 "€183.62
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8320G04524 / 60DA Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/8 ίντσες Nc 24v Ss | AB7ZQD 24W636 8320G04524 / 60DA180 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι1-5 / 16 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "3.25 "€203.11
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8320G202120 / 60 110 / 50DA Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσες Nc 120 / 110v Ss | AB7ZQH 24W640 8320G202120/60 110/50DA200 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι1-13 / 16 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "3 11 / 16 "€296.32
RED HAT WSNF8327B10224 / DCD ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσας Universal 24v | AB7ZRL 24W667 WSNF8327B10224 / DCD125 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι2.5 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi-1 / 4 "5.437 "€1,716.79
RED HAT EF8342G701120 / 60DA Μονή ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 4/2 3 / 8in 120 / 110v | AB7ZRN 24W669 EF8342G701120 / 60DA160 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι2.5 "Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "4.437 "€1,435.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT EFHT8345G001 Μονή ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 4/2 1/4 ίντσας 120/110V
€694.42 /μονάδα