Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HAT 8353H038 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 1-1 / 2 ίντσες Nc Αλουμίνιο | AE4MLM 5LU51

RED HAT 8353H038 Solenoid Valve 2/2 1-1/2 Inch Nc Aluminium

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4MLM Μοντέλο: 8353H038Cross Ref: 5LU51
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
€337.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα συλλογής σκόνης απομακρυσμένης πιλότου
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα1-5 / 16 "
Συντελεστής όγκου53.00
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.185 βαθμοί F
Εικόνες / ΒίντεοΑέρας / αδρανές αέριο
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας10 psi
Orifice Dia.2"
συνολικό ύψος4.625 "
Συνολικό μήκος5.187 "
συνολικό πλάτος5.375 "
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
Υλικό σφραγίδαςNBR
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.25
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΚεντρικό μέγεθος σωλήναΣυντελεστής όγκουΕλάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίαςOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
RED HAT 8353C033 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 3/4 ίντσες Nc Αλουμίνιο | AE4MLH 5LU47 8353C0333 / 4 "2.187 "10.505 psi3 / 4 "3.437 "3.437 "3.437 "€132.59
RED HAT 8353C035 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 1 ίντσα Nc Αλουμίνιο | AE4MLK 5LU49 8353C0351"1-5 / 16 "20.005 psi1.125 "2.5 "2"3"€193.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT 8353H038 Solenoid Valve 2/2 1-1/2 Inch Nc Aluminium
€337.18 /μονάδα