Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HAT 8353C033 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 3/4 ίντσες Nc Αλουμίνιο | AE4MLH 5LU47

RED HAT 8353C033 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 3/4 ιντσών Nc αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4MLH Μοντέλο: 8353C033Cross Ref: 5LU47

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€131.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα συλλογής σκόνης απομακρυσμένης πιλότου
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα2.187 "
Συντελεστής όγκου10.50
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.185 βαθμοί F
Εικόνες / ΒίντεοΑέρας / αδρανές αέριο
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας5 psi
Orifice Dia.3 / 4 "
συνολικό ύψος3.437 "
Συνολικό μήκος3.437 "
συνολικό πλάτος3.437 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Υλικό σφραγίδαςNBR
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΚεντρικό μέγεθος σωλήναΣυντελεστής όγκουΕλάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίαςOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
RED HAT 8353C035 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 1 ίντσα Nc Αλουμίνιο | AE4MLK 5LU49 8353C0351"1-5 / 16 "20.005 psi1.125 "2.5 "2"3"€195.72
RED HAT 8353H038 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 1-1 / 2 ίντσες Nc Αλουμίνιο | AE4MLM 5LU51 8353H0381.5 "1-5 / 16 "53.0010 psi2"4.625 "5.187 "5.375 "€358.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT 8353C033 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 3/4 ιντσών Nc αλουμίνιο
€131.18 /μονάδα