Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HAT 8262H078 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου Nc 1 / 4in. 1 Cv Ορείχαλκος | AF2YHC 6ZAK4

RED HAT 8262H078 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου καυσίμου Nc 1/4in. 1 Βιογραφικό Ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2YHC Μοντέλο: 8262H078Σταυρός: 6ZAK4
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
€138.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος5 βαθμοί έως 131 βαθμοί F
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
BtuH53,500
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα3.125 "
Συντελεστής όγκου1
Περίβλημα πηνίουΓενικός σκοπός Χωρίς διασταύρωση και στεγανό
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑγωγός 1/2 "
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.125 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia.9 / 32 "
συνολικό ύψος2.75 "
Συνολικό μήκος1 9 / 16 "
συνολικό πλάτος1 15 / 16 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Υλικό σφραγίδαςNBR
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση120 VAC
Watts10.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΥλικό σώματοςΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίαςOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΚΟΚΚΙΝΟ HAT 8210H106B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου Nc 1 / 2in. 3.6 Cv Ορείχαλκος | AF2NXJ 6WTV6 8210Η106Β50/60-20 βαθμούς έως 125 βαθμούς FΟρείχαλκος125 βαθμοί F5 psi5 / 8 "3 15 / 16 "3.437 "€243.89
RED HAT 8214G251-12 / DC Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου 1 ίντσα 21 cv 12VDC | AH8KHZ 38VC34 8214G251-12 / συνεχές ρεύμα60-40 βαθμούς έως 77 βαθμούς FΑλουμίνιο125 βαθμοί F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "€619.30
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8214G261-12 / DC Βαλβίδα λύσης καυσίμου 1-1 / 4 ίντσες 32 cv 12VDC | AH8KJA 38VC35 8214G261-12 / συνεχές ρεύμα60-40 βαθμούς έως 77 βαθμούς FΑλουμίνιο125 βαθμοί F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "€602.65
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8214G271-12 / DC Βαλβίδα λύσης καυσίμου 1-1 / 2 ίντσες 35 cv 12VDC | AH8KJB 38VC36 8214G271-12 / συνεχές ρεύμα60-40 βαθμούς έως 77 βαθμούς FΑλουμίνιο125 βαθμοί F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "€715.85
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8214G281-24 / DC Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου 2 ίντσες 55 cv 24VDC | AH8KJC 38VC37 8214G281-24 / συνεχές ρεύμα60-40 βαθμούς έως 77 βαθμούς FΑλουμίνιο125 βαθμοί F0 psi2-3 / 32 "7 49 / 64 "6 7 / 64 "€1,042.15
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8215G050-24 / DC Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου 1 ίντσα 21 cv 24VDC | AH8KJD 38VC38 8215G050-24 / συνεχές ρεύμα6032 βαθμοί έως 77 βαθμοί FΑλουμίνιο104 βαθμοί F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"€566.04
RED HAT 8215G050-12 / DC Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου 1 ιντσών 21 cv 25 psi | AH8KJE 38VC39 8215G050-12 / συνεχές ρεύμα6032 βαθμοί έως 77 βαθμοί FΑλουμίνιο104 βαθμοί F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"€576.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT 8262H078 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου καυσίμου Nc 1/4in. 1 Βιογραφικό Ορείχαλκος
€138.17 /μονάδα