Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HAT 8214G251-12 / DC Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου 1 ίντσα 21 cv 12VDC | AH8KHZ 38VC34

RED HAT 8214G251-12/DC Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου καυσίμου 1 ίντσας 21 cv 12VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8KHZ Μοντέλο: 8214G251-12/DCCross Ref: 38VC34
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
€619.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 βαθμούς έως 77 βαθμούς F
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα5.5 "
Συντελεστής όγκου21
Περίβλημα πηνίουΓενικός σκοπός κουτί διακλάδωσης και στεγανός
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑγωγός 1/2 "με οδηγούς 18"
Την προστασία του περιβάλλοντοςΜέσα έξω
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.125 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia.1.625 "
συνολικό ύψος6 29 / 32 "
Συνολικό μήκος5 5 / 16 "
συνολικό πλάτος5 13 / 32 "
Μέγεθος σωλήνα1"
Υλικό σφραγίδαςNBR
ΧαρακτηριστικάΚαύσιμο αέριο
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση12 VDC
Watts35.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7675
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Ομάδα προϊόντων: Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου
    • Μέγιστη. Διαφορικό πίεσης λειτουργίας Αέρας / αδρανές αέριο: 5 psi
    • Μέγιστη. Διαφορικό νερό πίεσης λειτουργίας: 5 psi
    • Μέγιστη. Διαφορά πίεσης λειτουργίας: 5 psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΥλικό σώματοςΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίαςOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΚΟΚΚΙΝΟ HAT 8210H106B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου Nc 1 / 2in. 3.6 Cv Ορείχαλκος | AF2NXJ 6WTV6 8210Η106Β50/60-20 βαθμούς έως 125 βαθμούς FΟρείχαλκος125 βαθμοί F5 psi5 / 8 "3 15 / 16 "3.437 "€243.89
RED HAT 8262H078 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου Nc 1 / 4in. 1 Cv Ορείχαλκος | AF2YHC 6ZAK4 8262H078605 βαθμοί έως 131 βαθμοί FΟρείχαλκος125 βαθμοί F0 psi9 / 32 "2.75 "1 9 / 16 "€138.17
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8214G261-12 / DC Βαλβίδα λύσης καυσίμου 1-1 / 4 ίντσες 32 cv 12VDC | AH8KJA 38VC35 8214G261-12 / συνεχές ρεύμα60-40 βαθμούς έως 77 βαθμούς FΑλουμίνιο125 βαθμοί F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "€602.65
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8214G271-12 / DC Βαλβίδα λύσης καυσίμου 1-1 / 2 ίντσες 35 cv 12VDC | AH8KJB 38VC36 8214G271-12 / συνεχές ρεύμα60-40 βαθμούς έως 77 βαθμούς FΑλουμίνιο125 βαθμοί F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "€715.85
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8214G281-24 / DC Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου 2 ίντσες 55 cv 24VDC | AH8KJC 38VC37 8214G281-24 / συνεχές ρεύμα60-40 βαθμούς έως 77 βαθμούς FΑλουμίνιο125 βαθμοί F0 psi2-3 / 32 "7 49 / 64 "6 7 / 64 "€1,042.15
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8215G050-24 / DC Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου 1 ίντσα 21 cv 24VDC | AH8KJD 38VC38 8215G050-24 / συνεχές ρεύμα6032 βαθμοί έως 77 βαθμοί FΑλουμίνιο104 βαθμοί F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"€566.04
RED HAT 8215G050-12 / DC Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου 1 ιντσών 21 cv 25 psi | AH8KJE 38VC39 8215G050-12 / συνεχές ρεύμα6032 βαθμοί έως 77 βαθμοί FΑλουμίνιο104 βαθμοί F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"€576.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT 8214G251-12/DC Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου καυσίμου 1 ίντσας 21 cv 12VDC
€619.30 /μονάδα