Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΟΚΚΙΝΟ HAT 8210H106B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου Nc 1 / 2in. 3.6 Cv Ορείχαλκος | AF2NXJ 6WTV6

RED HAT 8210H106B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου καυσίμου Nc 1/2in. 3.6 Cv Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2NXJ Μοντέλο: 8210H106BCross Ref: 6WTV6
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
€243.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-20 βαθμούς έως 125 βαθμούς F
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
BtuH281,000
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα3.375 "
Συντελεστής όγκου3.6
Περίβλημα πηνίουΓενικός σκοπός Χωρίς διασταύρωση και στεγανό
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑγωγός 1/2 "με οδηγούς 18"
Hz50/60
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.125 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας5 psi
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia.5 / 8 "
συνολικό ύψος3 15 / 16 "
Συνολικό μήκος3.437 "
συνολικό πλάτος2 9 / 32 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Υλικό σφραγίδαςNBR
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση110 / 120 VAC
Watts17.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9945
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΥλικό σώματοςΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίαςOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
RED HAT 8262H078 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου Nc 1 / 4in. 1 Cv Ορείχαλκος | AF2YHC 6ZAK4 8262H078605 βαθμοί έως 131 βαθμοί FΟρείχαλκος125 βαθμοί F0 psi9 / 32 "2.75 "1 9 / 16 "€138.17
RED HAT 8214G251-12 / DC Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου 1 ίντσα 21 cv 12VDC | AH8KHZ 38VC34 8214G251-12 / συνεχές ρεύμα60-40 βαθμούς έως 77 βαθμούς FΑλουμίνιο125 βαθμοί F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "€619.30
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8214G261-12 / DC Βαλβίδα λύσης καυσίμου 1-1 / 4 ίντσες 32 cv 12VDC | AH8KJA 38VC35 8214G261-12 / συνεχές ρεύμα60-40 βαθμούς έως 77 βαθμούς FΑλουμίνιο125 βαθμοί F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "€602.65
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8214G271-12 / DC Βαλβίδα λύσης καυσίμου 1-1 / 2 ίντσες 35 cv 12VDC | AH8KJB 38VC36 8214G271-12 / συνεχές ρεύμα60-40 βαθμούς έως 77 βαθμούς FΑλουμίνιο125 βαθμοί F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "€715.85
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8214G281-24 / DC Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου 2 ίντσες 55 cv 24VDC | AH8KJC 38VC37 8214G281-24 / συνεχές ρεύμα60-40 βαθμούς έως 77 βαθμούς FΑλουμίνιο125 βαθμοί F0 psi2-3 / 32 "7 49 / 64 "6 7 / 64 "€1,042.15
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8215G050-24 / DC Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου 1 ίντσα 21 cv 24VDC | AH8KJD 38VC38 8215G050-24 / συνεχές ρεύμα6032 βαθμοί έως 77 βαθμοί FΑλουμίνιο104 βαθμοί F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"€566.04
RED HAT 8215G050-12 / DC Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου 1 ιντσών 21 cv 25 psi | AH8KJE 38VC39 8215G050-12 / συνεχές ρεύμα6032 βαθμοί έως 77 βαθμοί FΑλουμίνιο104 βαθμοί F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"€576.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT 8210H106B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου καυσίμου Nc 1/2in. 3.6 Cv Brass
€243.89 /μονάδα