RAMFAN UB20 Περιορισμένος ανεμιστήρας / ανεμιστήρας χώρου, προσαρτημένος αγωγός 8 ιντσών, 74 dB, 1/3 hp | AF3PUE 8ANA0

RAMFAN Ανεμιστήρας / ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου UB20, προσαρτημένος αγωγός 8 ιντσών, 74 dB, 1/3 hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3PUE Μοντέλο: UB20Σταυρός: 8ANA0

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€681.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
Ενισχυτές2.7
Ταχύτητα ανεμιστήρα / ανεμιστήρα3450 rpm
ΧρώμαΚίτρινο
Αγωγός Dia.8"
Ύψος14 "
HP1 / 3 hp
Μήκος13 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες
Μέγιστη ροή στον ελεύθερο αέρα980 cfm
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση115 / 240 VAC
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.7085
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • RamFan UB20 με σώμα από πολυαιθυλένιο ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και περίβλημα διπλού τοιχώματος για να το καθιστά ανθεκτικό στα χτυπήματα, ανθεκτικό στη διάβρωση και σχεδόν άφθαρτο. ιδανικό για εξαερισμό κοινού, περιορισμένου χώρου
    • Αποσπώμενο δοχείο Quick-Couple με προσαρτημένο αγωγό που αντιστρέφεται από την εκκένωση στην αναρρόφηση για εύκολη χρήση και αποθήκευση. προστατεύει τον αγωγό από σκισίματα και σκισίματα

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πού πρέπει να κατευθύνεται ο αερισμός σε περιορισμένο χώρο;

Α. Ο εξοπλισμός εξαερισμού (αναγκασμένος αέρας ή εξαγωγή) θα πρέπει ιδανικά να κατευθύνεται προς την άμεση γειτνίαση κάθε εισερχόμενου εντός του συμπαγούς χώρου.

Ε. Ποια αέρια μπορούν να βρεθούν σε περιορισμένο χώρο;

Α. Τα πιο κοινά τοξικά αέρια που βρίσκονται σε περιορισμένους χώρους είναι το υδρόθειο (H2S) και το μονοξείδιο του άνθρακα (CO).

Ε. Είναι το RamFan UB20 κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους;

Α. Αυτός ο αξονικός ανεμιστήρας είναι εγκεκριμένος με CSA / UL και επομένως, πληροί τις αυστηρές απαιτήσεις χρήσης σε εξωτερικούς χώρους.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςHPΜήκοςΤάσηΤιμή
RAMFAN ED9015 Περιορισμένος χώρος ανεμιστήρας 8 ίντσες 1/4 Hp 12vdc | AF4AHT 8N660 ED901511.51 / 4 hp31.5 "12 VDC€1,440.41
RAMFAN ED7025 Περιορισμένος χώρος Αξονικός αγωγός 8 ίντσες 1/3 ίπποι | AF4JJA 8YA72 ED70252.71 / 3 hp41.5 "115 / 240 VAC€1,100.66
RAMFAN ED7015LAB Περιορισμένος χώρος Αξονικός αγωγός 8 ίντσες 1/3 ίπποι | AF4LQM 9AH40 ED7015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ2.71 / 3 hp31.5 "115 / 240 VAC€1,065.05
RAMFAN ED9025 Περιορισμένος χώρος Ανεμιστήρας 25x 8in Αγωγός 1/4hp | AF4XKA 9NTW9 ED902511.51 / 4 hp41.5 "12 VDC€1,440.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAMFAN Ανεμιστήρας / ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου UB20, προσαρτημένος αγωγός 8 ιντσών, 74 dB, 1/3 hp
€681.29 /μονάδα