RAMFAN ED9015 Περιορισμένος χώρος ανεμιστήρας 8 ίντσες 1/4 Hp 12vdc | AF4AHT 8N660

RAMFAN ED9015 περιορισμένος ανεμιστήρας χώρου 8 ιντσών 1/4 Hp 12vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4AHT Μοντέλο: ED9015Σταυρός: 8N660

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,440.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
Ενισχυτές11.5
ΧρώμαΚίτρινο
Αγωγός Dia.8"
Ύψος14 "
HP1 / 4 hp
Μήκος31.5 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες
Μέγιστη ροή στον ελεύθερο αέρα862 cfm
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση12 VDC
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.31
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςHPΜήκοςΤάσηΤιμή
RAMFAN UB20 Περιορισμένος ανεμιστήρας / ανεμιστήρας χώρου, προσαρτημένος αγωγός 8 ιντσών, 74 dB, 1/3 hp | AF3PUE 8ANA0 UB202.71 / 3 hp13 "115 / 240 VAC€681.29
RAMFAN ED7025 Περιορισμένος χώρος Αξονικός αγωγός 8 ίντσες 1/3 ίπποι | AF4JJA 8YA72 ED70252.71 / 3 hp41.5 "115 / 240 VAC€1,100.66
RAMFAN ED7015LAB Περιορισμένος χώρος Αξονικός αγωγός 8 ίντσες 1/3 ίπποι | AF4LQM 9AH40 ED7015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ2.71 / 3 hp31.5 "115 / 240 VAC€1,065.05
RAMFAN ED9025 Περιορισμένος χώρος Ανεμιστήρας 25x 8in Αγωγός 1/4hp | AF4XKA 9NTW9 ED902511.51 / 4 hp41.5 "12 VDC€1,440.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAMFAN ED9015 περιορισμένος ανεμιστήρας χώρου 8 ιντσών 1/4 Hp 12vdc
€1,440.41 /μονάδα