RAMFAN ED9025 Περιορισμένος χώρος Ανεμιστήρας 25x 8in Αγωγός 1/4hp | AF4XKA 9NTW9

RAMFAN ED9025 Αξονικός ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου 25 πόδια. 8 in. Αγωγός 1/4hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4XKA Μοντέλο: ED9025Cross Ref: 9NTW9

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,368.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
Ενισχυτές11.5
Ταχύτητα ανεμιστήρα / ανεμιστήρα3200 rpm
ΧρώμαΚίτρινο
Αγωγός Dia.8"
Ύψος14 "
HP1 / 4 hp
Μήκος41.5 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες
Μέγιστη ροή στον ελεύθερο αέρα862 cfm
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση12 VDC
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.2835
Ύψος πλοίου (cm)39.37
Μήκος πλοίου (cm)143.51
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςHPΜήκοςΤάσηΤιμή
RAMFAN UB20 Περιορισμένος ανεμιστήρας / ανεμιστήρας χώρου, προσαρτημένος αγωγός 8 ιντσών, 74 dB, 1/3 hp | AF3PUE 8ANA0 UB202.71 / 3 hp13 "115 / 240 VAC€728.42
RAMFAN ED9015 Περιορισμένος χώρος ανεμιστήρας 8 ίντσες 1/4 Hp 12vdc | AF4AHT 8N660 ED901511.51 / 4 hp31.5 "12 VDC€1,440.41
RAMFAN ED7025 Περιορισμένος χώρος Αξονικός αγωγός 8 ίντσες 1/3 ίπποι | AF4JJA 8YA72 ED70252.71 / 3 hp41.5 "115 / 240 VAC€1,103.59
RAMFAN ED7015LAB Περιορισμένος χώρος Αξονικός αγωγός 8 ίντσες 1/3 ίπποι | AF4LQM 9AH40 ED7015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ2.71 / 3 hp31.5 "115 / 240 VAC€1,004.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAMFAN ED9025 Αξονικός ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου 25 πόδια. 8 in. Αγωγός 1/4hp
€1,368.02 /μονάδα