RAMFAN ED7025 Περιορισμένος χώρος Αξονικός αγωγός 8 ίντσες 1/3 ίπποι | AF4JJA 8YA72

RAMFAN ED7025 Αξονικός αγωγός ανεμιστήρα περιορισμένου χώρου 8 ιντσών 1/3 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4JJA Μοντέλο: ED7025Σταυρός: 8YA72

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,103.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
Ενισχυτές2.7
ΧρώμαΚίτρινο
Αγωγός Dia.8"
Ύψος14 "
HP1 / 3 hp
Μήκος41.5 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες
Μέγιστη ροή στον ελεύθερο αέρα980 cfm
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση115 / 240 VAC
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.6
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςHPΜήκοςΤάσηΤιμή
RAMFAN UB20 Περιορισμένος ανεμιστήρας / ανεμιστήρας χώρου, προσαρτημένος αγωγός 8 ιντσών, 74 dB, 1/3 hp | AF3PUE 8ANA0 UB202.71 / 3 hp13 "115 / 240 VAC€728.42
RAMFAN ED9015 Περιορισμένος χώρος ανεμιστήρας 8 ίντσες 1/4 Hp 12vdc | AF4AHT 8N660 ED901511.51 / 4 hp31.5 "12 VDC€1,440.41
RAMFAN ED7015LAB Περιορισμένος χώρος Αξονικός αγωγός 8 ίντσες 1/3 ίπποι | AF4LQM 9AH40 ED7015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ2.71 / 3 hp31.5 "115 / 240 VAC€1,004.73
RAMFAN ED9025 Περιορισμένος χώρος Ανεμιστήρας 25x 8in Αγωγός 1/4hp | AF4XKA 9NTW9 ED902511.51 / 4 hp41.5 "12 VDC€1,368.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAMFAN ED7025 Αξονικός αγωγός ανεμιστήρα περιορισμένου χώρου 8 ιντσών 1/3 Hp
€1,103.59 /μονάδα