BUSSMANN Ασφάλειες κεραμικού σωλήνα ταχείας δράσης ABC, 1/4 x 1-1/4 ίντσας


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Κεραμικός , Τύπος σώματος: Κυλινδρικές , Διάμετρος: 1 / 4 " , Στοιχείο: μονόκλινο , Λειτουργικά ίσο με: Ferraz / Gould GAB, Littelfuse 314 , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Μη ενδεικτικό , Μήκος: 1.25 " , Απόρριψη / Μη απόρριψη: Μη απόρριψη , Ταχύτητα: ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση , Αξιολόγηση τάσης: 250VAC / 125VDC
ΣτυλΜοντέλοFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςPkg. Ποσ.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ABC-1-R
135A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC/DC5€23.10
A
ABC-1-1 / 2-R
1.5100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC/DC5€27.17
A
ABC-1/2-R
1/235A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC/DC5€29.28
A
ABC-1/4-R
1/435A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC/DC5€26.68
A
ABC-1/8-R
1/835A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC/DC5€40.48
A
ABC-2-R
2100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC/DC5€21.18
A
ABC-2-1 / 2-R
2.5100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC/DC5€27.34
A
ABC-3-R
3100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC/DC5€21.37
A
ABC-3/4-R
3/435A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC/DC5€27.13
A
ABC-3/8-R
3/835A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC/DC5€29.31
A
ABC-4-R
4200A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC/DC5€23.32
A
ABC-5-R
5200A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC/DC5€20.12
A
ABC-6-R
6200A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC/DC5€24.27
A
ABC-7-R
7200A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC/DC5€25.25
A
ABC-8-R
8200A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC/DC5€20.08
A
ABC-9-R
9200A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC/DC5€22.40
A
ABC-10-R
10200A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC/DC5€19.19
A
ABC-12-R
12750A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC/DC5€20.17
A
ABC-15-R
15750A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC/DC5€30.19
A
ABC-25-R
25200A στα 250VAC, 1kA στα 125VAC, 400A στα 125VDC, 1kA στα 75VDC5€36.34
A
ABC-30-R
30200A στα 250VAC, 1kA στα 125VAC, 400A στα 125VDC, 1kA στα 75VDC5€27.56

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;