Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN ABC-1/4-R Fuse 1/4a Abc 250vac/125vdc - Πακέτο 5 | AA9AXK ABC-1/4

BUSSMANN ABC-1/4-R Fuse 1/4a Abc 250vac/125vdc - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9AXK Μοντέλο: ABC-1/4-RCross Ref: ABC-1/4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€26.68 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΚεραμικός
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Διάμετρος1 / 4 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould GAB, Littelfuse 314
Fps Amps1/4
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής35A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC/DC
Μήκος1.25 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης250VAC / 125VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)3.18
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςPkg. Ποσ.Τιμή
BUSSMANN ABC-1-1/2-R Fuse 1-1/2a Abc 250vac/125vdc - Πακέτο 5 | AA9AXH ABC-1-1/2 ABC-1-1 / 2-R1.5100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC/DC5€27.17
BUSSMANN ABC-1/2-R Fuse 1/2a Abc 250vac/125vdc - Πακέτο 5 | AA9AXJ ABC-1/2 ABC-1/2-R1/235A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC/DC5€29.28
BUSSMANN ABC-1/8-R Fuse 1/8a Abc 250vac/125vdc - Πακέτο 5 | AA9AXL ABC-1/8 ABC-1/8-R1/835A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC/DC5€40.48
BUSSMANN ABC-12-R Fuse 12a Abc 250vac/125vdc - Πακέτο 5 | AA9AXM ABC-12 ABC-12-R12750A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC/DC5€20.17
BUSSMANN ABC-15-R Ασφάλεια φυσιγγίων ταχείας δράσης, εγκεκριμένη UR, κεραμικός σωλήνας | AA9AXN ABC-15 ABC-15-R15750A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC/DC5€30.19
BUSSMANN ABC-25-R Fuse 25a Abc 250vac/125vdc - Πακέτο 5 | AA9AXQ ABC-25 ABC-25-R25200A στα 250VAC, 1kA στα 125VAC, 400A στα 125VDC, 1kA στα 75VDC5€36.34
BUSSMANN ABC-3/8-R Fuse 3/8a Abc 250vac/125vdc - Πακέτο 5 | AA9AXR ABC-3/8 ABC-3/8-R3/835A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC/DC5€29.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN ABC-1/4-R Fuse 1/4a Abc 250vac/125vdc - Πακέτο 5
€26.68 /πακέτο