A Υλικό σώματος: πλαστικός , Υλικό δίσκου: Μπόνα Ν , Σύνδεση εισόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Μέγεθος εισόδου: 1 / 4 " , Τύπος νήματος εισόδου: NPT , Τύπος εισόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Μέγιστη. Εργασιακή πίεση: 300 PSI , Mfr. Σειρά: P60 , Min. Θερμ.: 33 μοίρες φά , Σύνδεση πρίζας: Γυναίκα με σπείρωμα , Μέγεθος εξόδου: 1 / 4 " , Τύπος εξόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Στυλ: Αρχικό , Υλικό επένδυσης: Viton , Τύπος: Εργαλειοθήκη , Σχεδιασμός βαλβίδας: Αρχικό
Μινιατούρες Πλαστικές Ρυθμιστές Πίεσης Νερού σειράς P60
Οι μικροσκοπικοί πλαστικοί ρυθμιστές πίεσης νερού της σειράς Watts P60 είναι ιδανικοί για τη ρύθμιση της πίεσης του νερού σε εμπορικές εφαρμογές. Αυτοί οι ρυθμιστές διαθέτουν συμπαγή σχεδιασμό με ενσωματωμένες βαλβίδες τύπου φυσιγγίου που παρέχουν έλεγχο της πίεσης του νερού. Διαθέτουν βύσμα καθαρισμού κάτω για εύκολη συντήρηση. Τα εσωτερικά μεταλλικά εξαρτήματα αυτών των ρυθμιστών πίεσης νερού είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα της σειράς 300 για να αντιστέκονται στη διάβρωση όταν έρχονται σε επαφή με υγρά. Μπορούν να αντέξουν πιέσεις έως και 300 psi.