Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS P60M1-4-V-0-60 Ρυθμιστής πίεσης νερού, είσοδος 1/4 ίντσας, πίεση 20.7 Bar | BP2MQN 0354610

WATTS P60M1-4-V-0-60 Ρυθμιστής πίεσης νερού, είσοδος 1/4 ίντσας, πίεση 20.7 bar

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BP2MQN Model: P60M1-4-V-0-60Σταυρός: 0354610
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
€209.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ρυθμιστή πίεσης νερού
Ρυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσης0 έως 60 psi
Υλικό σώματοςπλαστικός
Υλικό δίσκουΜπόνα Ν
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.150 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση300 PSI
Αρ. ΣειράP60
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΣουρωτήριΝαι
ΣτυλΑρχικό
Υλικό επένδυσηςViton
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Σχεδιασμός βαλβίδωνΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0693

Λεπτομέρειες:

Ρυθμιστής πίεσης νερού, είσοδος 1/4 ίντσας, πίεση 20.7 bar

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσηςΤιμή
WATTS P60M1-0-25 Ρυθμιστής πίεσης νερού, είσοδος 1/4 ίντσας, πίεση 20.7 Bar | BP2MQG 0354554 P60M1-0-250 έως 25 psi€205.82
WATTS P60M1-4-0-125 Ρυθμιστής πίεσης νερού, 3 κατευθύνσεις, είσοδος 1/4 ίντσας, πίεση 20.7 Bar | BP2MQJ 0354592 P60M1-4-0-1250 έως 125 psi€173.42
WATTS P60M1-4-0-60 Ρυθμιστής πίεσης νερού, είσοδος 1/4 ίντσας, πίεση 20.7 Bar | BP2MQK 0354591 P60M1-4-0-600 έως 60 psi€173.42
WATTS P60M1-0-60 Ρυθμιστής πίεσης νερού, 3 κατευθύνσεων, είσοδος 1/4 ίντσας, πίεση 20.7 Bar | BP2MQL 0354555 P60M1-0-600 έως 60 psi€205.82
WATTS P60M1-4-QD-0-125 Ρυθμιστής πίεσης νερού, είσοδος 1/4 ίντσας, πίεση 20.7 Bar | BP2MQM 0354608 P60M1-4-QD-0-1250 έως 125 psi€179.91
WATTS P60M1-4-V-0-25 Ρυθμιστής πίεσης νερού, είσοδος 1/4 ίντσας, πίεση 20.7 Bar | BP2MQP 0354612 P60M1-4-V-0-250 έως 25 psi€194.48
WATTS P60M1-4-0-25 Ρυθμιστής πίεσης νερού, είσοδος 1/4 ίντσας, πίεση 20.7 Bar | BP2VWD 0354590 P60M1-4-0-250 έως 25 psi€156.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS P60M1-4-V-0-60 Ρυθμιστής πίεσης νερού, είσοδος 1/4 ίντσας, πίεση 20.7 bar
€209.08 /μονάδα