RAE STL-116-73604 Πεζοδρόμιο Stencil Enter 36 ίντσες | AH2JNE 29EM34

RAE STL-116-73604 Στένσιλ πεζοδρομίου Εισάγετε 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2JNE Μοντέλο: STL-116-73604Cross Ref: 29EM34

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€252.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεζοδρόμιο Stencil
ΣυγκολλητικόςΟχι
Χαρακτήραςεισάγετε
Ύψος χαρακτήρα36 "
Πλάτος χαρακτήρων55 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Αριθμός κομματιών1
συνολικό ύψος48 "
συνολικό πλάτος61 "
ΕπαναχρησιμοποιούμενεςΝαι
Πάχος0.063 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μαγνητικά / Μη μαγνητικά: Μη μαγνητικά
    • Interlock: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνΑριθμός κομματιώνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
RAE STL-116-70604 Πεζοδρόμιο Stencil Enter 6 ίντσες | AH2JEG 29EK50 STL-116-706046"24 "112 "30 "€88.96
RAE STL-116-71004 Πεζοδρόμιο Stencil Enter 10 ίντσες | AH2JFY 29EK88 STL-116-7100410 "44 "116 "51 "€115.26
RAE STL-116-71204 Πεζοδρόμιο Stencil Enter 12 ίντσες | AH2JHM 29EL25 STL-116-7120412 "53 "118 "59 "€107.52
RAE STL-116-71804 Πεζοδρόμιο Stencil Enter 18 ίντσες | AH2JKB 29EL61 STL-116-7180418 "53 "124 "59 "€174.09
RAE STL-116-72404 Πεζοδρόμιο Stencil Enter 24 Inch | AH2JLQ 29EL97 STL-116-7240424 "53 "130 "59 "€194.99
RAE STL-116-74804 Πεζοδρόμιο Stencil Enter 48 ίντσες | AH2JPU 29EM70 STL-116-7480448 "84 "560 "90 "€507.54
RAE STL-116-79604 Πεζοδρόμιο Stencil Enter 96 ίντσες | AH2JRQ 29EN14 STL-116-7960496 "112 "5104 "120 "€897.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-116-73604 Στένσιλ πεζοδρομίου Εισάγετε 36 ίντσες
€252.22 /μονάδα