RAE STL-116-79604 Πεζοδρόμιο Stencil Enter 96 ίντσες | AH2JRQ 29EN14

RAE STL-116-79604 Στένσιλ πεζοδρομίου Εισάγετε 96 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2JRQ Μοντέλο: STL-116-79604Cross Ref: 29GR14

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€897.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεζοδρόμιο Stencil
ΣυγκολλητικόςΟχι
Χαρακτήραςεισάγετε
Ύψος χαρακτήρα96 "
Πλάτος χαρακτήρων112 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Αριθμός κομματιών5
συνολικό ύψος104 "
συνολικό πλάτος120 "
ΕπαναχρησιμοποιούμενεςΝαι
Πάχος0.063 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μαγνητικά / Μη μαγνητικά: Μη μαγνητικά
    • Interlock: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνΑριθμός κομματιώνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
RAE STL-116-70604 Πεζοδρόμιο Stencil Enter 6 ίντσες | AH2JEG 29EK50 STL-116-706046"24 "112 "30 "€88.96
RAE STL-116-71004 Πεζοδρόμιο Stencil Enter 10 ίντσες | AH2JFY 29EK88 STL-116-7100410 "44 "116 "51 "€115.26
RAE STL-116-71204 Πεζοδρόμιο Stencil Enter 12 ίντσες | AH2JHM 29EL25 STL-116-7120412 "53 "118 "59 "€107.52
RAE STL-116-71804 Πεζοδρόμιο Stencil Enter 18 ίντσες | AH2JKB 29EL61 STL-116-7180418 "53 "124 "59 "€174.09
RAE STL-116-72404 Πεζοδρόμιο Stencil Enter 24 Inch | AH2JLQ 29EL97 STL-116-7240424 "53 "130 "59 "€194.99
RAE STL-116-73604 Πεζοδρόμιο Stencil Enter 36 ίντσες | AH2JNE 29EM34 STL-116-7360436 "55 "148 "61 "€252.22
RAE STL-116-74804 Πεζοδρόμιο Stencil Enter 48 ίντσες | AH2JPU 29EM70 STL-116-7480448 "84 "560 "90 "€507.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-116-79604 Στένσιλ πεζοδρομίου Εισάγετε 96 ίντσες
€897.53 /μονάδα