Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RAE STL-116-72427 Πεζοδρόμιο Stencil X-ing 24 ιντσών | AH2JMQ 29EM21

RAE STL-116-72427 Στένσιλ πεζοδρομίου X-ing 24 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2JMQ Μοντέλο: STL-116-72427Cross Ref: 29EM21

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€194.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεζοδρόμιο Stencil
ΣυγκολλητικόςΟχι
ΧαρακτήραςX-Ing
Ύψος χαρακτήρα24 "
Πλάτος χαρακτήρων41 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Αριθμός κομματιών1
συνολικό ύψος30 "
συνολικό πλάτος47 "
ΕπαναχρησιμοποιούμενεςΝαι
Πάχος0.063 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μαγνητικά / Μη μαγνητικά: Μη μαγνητικά
    • Interlock: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνΑριθμός κομματιώνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
RAE STL-116-70627 Πεζοδρόμιο Stencil X-ing 6 ίντσες | AH2JFG 29EK73 STL-116-706276"19 "112 "30 "€88.96
RAE STL-116-71027 Πεζοδρόμιο Stencil X-ing 10 ίντσες | AH2JGY 29EL12 STL-116-7102710 "36 "116 "43 "€115.26
RAE STL-116-71227 Stencil Pavement X-Inchg 12 Inch | AH2JJM 29EL48 STL-116-7122712 "42 "118 "48 "€109.86
RAE STL-116-71827 Πεζοδρόμιο Stencil X-ing 18 ιντσών | AH2JLB 29EL84 STL-116-7182718 "40 "124 "46 "€174.09
RAE STL-116-73627 Πεζοδρόμιο Stencil X-ing 36 ιντσών | AH2JPE 29EM57 STL-116-7362736 "46 "148 "52 "€252.22
RAE STL-116-74827 Πεζοδρόμιο Stencil X-ing 48 ιντσών | AH2JQU 29EM93 STL-116-7482748 "70 "560 "76 "€588.07
RAE STL-116-79627 Πεζοδρόμιο Stencil X-ing 96 ίντσες | AH2JTH 29EN30 STL-116-7962796 "112 "5104 "120 "€897.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-116-72427 Στένσιλ πεζοδρομίου X-ing 24 ιντσών
€194.99 /μονάδα