BAYCO PRODUCTS Λαμπτήρες χεριών


Φίλτρα
Τύπος καλωδίου: SJT , Λαβή: Αθόρυβη λειτουργία , Υλικό στέγασης: Πολυπροπυλένιο , Αξιολόγηση IP: IP10 , Υλικό φακού: Πολυπροπυλένιο , Τοποθέτηση: (2) Γάντζοι , Ονομασία καλωδίου NEC: SJT , Διαμόρφωση βύσματος NEMA: 1-15P , Βαθμολογία NEMA: 1 , Διαμόρφωση υποδοχής NEMA: 1-15R , Πηγή ενέργειας: 120 VAC , Ανταλλακτικές λάμπες: Αρ. Όχι. SL-103PDQ
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΧρώμακαλώδιο ΜήκοςΜετρητής / αγωγόςΤύπος λάμπαςΛάμπα WattΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SL-507
0.5Κίτρινο6ft.18/2Φθορίζων1312.375 "€38.42
B
SL-425Α
0.7Κίτρινο25ft.16/3Λευκοπυρώμενος7513 "€50.12
C
SL-935
12Μαύρη25ft.16/3Σημείο και φθορισμού1313 "€56.79

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;