RAE STL-116-79627 Πεζοδρόμιο Stencil X-ing 96 ίντσες | AH2JTH 29EN30

RAE STL-116-79627 Στένσιλ πεζοδρομίου X-ing 96 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2JTH Μοντέλο: STL-116-79627Cross Ref: 29GR30

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€897.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεζοδρόμιο Stencil
ΣυγκολλητικόςΟχι
ΧαρακτήραςX-Ing
Ύψος χαρακτήρα96 "
Πλάτος χαρακτήρων112 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Αριθμός κομματιών5
συνολικό ύψος104 "
συνολικό πλάτος120 "
ΕπαναχρησιμοποιούμενεςΝαι
Πάχος0.063 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μαγνητικά / Μη μαγνητικά: Μη μαγνητικά
    • Interlock: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνΑριθμός κομματιώνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
RAE STL-116-70627 Πεζοδρόμιο Stencil X-ing 6 ίντσες | AH2JFG 29EK73 STL-116-706276"19 "112 "30 "€88.96
RAE STL-116-71027 Πεζοδρόμιο Stencil X-ing 10 ίντσες | AH2JGY 29EL12 STL-116-7102710 "36 "116 "43 "€115.26
RAE STL-116-71227 Stencil Pavement X-Inchg 12 Inch | AH2JJM 29EL48 STL-116-7122712 "42 "118 "48 "€109.86
RAE STL-116-71827 Πεζοδρόμιο Stencil X-ing 18 ιντσών | AH2JLB 29EL84 STL-116-7182718 "40 "124 "46 "€174.09
RAE STL-116-72427 Πεζοδρόμιο Stencil X-ing 24 ιντσών | AH2JMQ 29EM21 STL-116-7242724 "41 "130 "47 "€194.99
RAE STL-116-73627 Πεζοδρόμιο Stencil X-ing 36 ιντσών | AH2JPE 29EM57 STL-116-7362736 "46 "148 "52 "€252.22
RAE STL-116-74827 Πεζοδρόμιο Stencil X-ing 48 ιντσών | AH2JQU 29EM93 STL-116-7482748 "70 "560 "76 "€588.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-116-79627 Στένσιλ πεζοδρομίου X-ing 96 ιντσών
€897.53 /μονάδα