Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RAE STL-116-12409 Stencil Eye Protection 24 Inch | AH2JUA 29EN46

RAE STL-116-12409 Stencil Eye Protection 24 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2JUA Μοντέλο: STL-116-12409Cross Ref: 29GR46
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
€225.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠολυγραφώ
ΣυγκολλητικόςΟχι
ΧαρακτήραςΠροστασία ματιών
Ύψος χαρακτήρα24 "
Πλάτος χαρακτήρων24 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Αριθμός κομματιών1
συνολικό ύψος30 "
συνολικό πλάτος30 "
ΕπαναχρησιμοποιούμενεςΝαι
Πάχος0.063 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μαγνητικά / Μη μαγνητικά: Μη μαγνητικά
    • Interlock: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτήραςΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνΥλικόσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΠάχοςΤιμή
RAE STL-116-14802 Stencil Forklift Traffic 42 ίντσες | AH2JUH 29EN53 STL-116-14802Κυκλοφορία περονοφόρων42 "42 "Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας48 "48 "0.063 "€365.22
RAE STL-116-14809 Απαιτείται προστασία ματιών με στένσιλ 42 ίντσες | AH2JUQ 29EN60 STL-116-14809Απαιτείται προστασία ματιών42 "42 "Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας48 "48 "0.063 "€374.51
RAE STL-108-72403 Στένσιλ πεζοδρομίου αντικειμένου, Ύψος χαρακτήρων 24 ιντσών, πολυαιθυλένιο, πάχος 0.125 ίντσες | CH6RPP 429W12 STL-108-72403-24 "43 "Πολυαιθυλένιο30 "49 "0.125 "€252.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-116-12409 Stencil Eye Protection 24 ιντσών
€225.15 /μονάδα