WATTS LF174A-125-2 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης λέβητα, μέγεθος εισόδου 2 ίντσες, πίεση εκτόνωσης 125 Psi | AH2NGZ 29YM05

WATTS LF174A-125-2" Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης λέβητα, Μέγεθος εισόδου 2 ίντσα, πίεση εκτόνωσης 125 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2NGZ Μοντέλο: LF174A-125-2 "Cross Ref: 29YM05

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,711.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης πίεσης λέβητα
Υψος σώματος11.625 "
Υλικό σώματοςΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο
Πλάτος σώματος6.25 "
BtuH1,217,000
Εργοστασιακή πίεση125 psi
Μέγεθος εισόδου2"
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Θερμ.250 βαθμοί F
Αρ. ΣειράLF174A
Μέγεθος εξόδου2"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος πίεσης30 έως 150 psi
Ανακούφιση πίεσης125 psi
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.6997
Ύψος πλοίου (cm)31.12
Μήκος πλοίου (cm)17.46
Πλάτος πλοίου (cm)15.88
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αυτόματη επαναφορά θέσεων: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΥψος σώματοςΠλάτος σώματοςΤύπος εξόδουΕύρος πίεσηςΑνακούφιση πίεσηςBtuHΕργοστασιακή πίεσηΤιμή
WATTS LF174A-75-3/4" Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης λέβητα 75 psi Ανοξείδωτος χάλυβας | AH2NGJ 29YL89 LF174A-75-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "FNPT--1,320,00075 psi€214.69
WATTS LF174A-100-3/4" Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης λέβητα, μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 100 Psi | AH2NGK 29YL90 LF174A-100-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "Γυναίκα με σπείρωμα50 έως 150 psi100 Psi1,695,000100 psi€214.46
WATTS LF174A-125-3/4" Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης λέβητα, μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσες, πίεση εκτόνωσης 125 Psi | AH2NGL 29YL91 LF174A-125-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "Γυναίκα με σπείρωμα50 έως 150 psi125 psi2,070,000125 psi€212.11
WATTS LF174A-150-3/4" Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης λέβητα, μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσες, πίεση εκτόνωσης 150 Psi | AH2NGM 29YL92 LF174A-150-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "Γυναίκα με σπείρωμα50 έως 150 psi150 Psi2,445,000150 psi€231.07
WATTS LF174A-75-1" Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, μέγεθος εισόδου 1 ίντσα, 250 μοίρες F, πίεση εκτόνωσης 75 Psi | AH2NGN 29YL93 LF174A-75-1 "1"5.75 "3"Γυναίκα με σπείρωμα30 έως 150 psi75 Psi2,055,00075 psi€533.89
WATTS LF174A-100-1" Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης λέβητα, μέγεθος εισόδου 1 ίντσα, πίεση εκτόνωσης 100 Psi | AH2NGP 29YL94 LF174A-100-1 "1"5.75 "3"Γυναίκα με σπείρωμα50 έως 150 psi100 Psi2,635,000100 psi€534.73
WATTS LF174A-125-1" Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης λέβητα, μέγεθος εισόδου 1 ίντσα, πίεση εκτόνωσης 125 Psi | AH2NGQ 29YL95 LF174A-125-1 "1"5.75 "3"Γυναίκα με σπείρωμα50 έως 150 psi125 psi3,215,000125 psi€525.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF174A-125-2" Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης λέβητα, Μέγεθος εισόδου 2 ίντσα, πίεση εκτόνωσης 125 Psi
€1,711.71 /μονάδα